絞り込み
ブランド
  • アズワン(4)
  • 作新工業(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 伸和(1)
  • アラム(1)
テープ幅(mm)
  • 20
  • 5(8)
  • 8(2)
  • 10(20)
  • 12.5(1)
  • 12.7(3)
  • 13(25)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 19(23)
  • 25(26)
  • 25.4(2)
  • 30(3)
  • 38(18)
  • 48(2)
  • 50(24)
  • 100(17)
  • 150(3)
  • 300(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055(3)
  • 0.06(3)
  • 0.15(1)
  • 0.27(1)
  • 0.39(1)
  • 0.54(1)
テープ長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 40(3)
  • 50(1)
10・20・30・33・40・50
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
3,168税込3,485
1個ほか
当日出荷
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
シールテープ アラムシールテープアラム
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から5日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。
耐熱温度(℃)260
黒色ポリイミドテープ アズワン黒色ポリイミドテープアズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
遮光性に優れた黒色テープです。
幅(mm)20厚さ(μm)60長さ(m)33材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系耐熱温度(℃)260絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9耐電圧(V)2000引張強度(N/25mm)100伸び0.3難燃性UL510適合アズワン品番4-2431-01
SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ 作新工業SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.27mm #130ASシリーズ作新工業
10,980税込12,078
1巻
7日以内出荷から13日以内出荷
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。静電防止タイプになります。
仕様●テープカット条件:ハサミやカッターナイフ●筆記可否:否厚さ(mm)0.27長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン紙管外径(mm)90粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)54粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)165
透明ポリイミドテープ アズワン透明ポリイミドテープアズワン
10,140税込11,154
1個
当日出荷
透明なのでマスキングをする対象物がクリアに見え、テープの表面に書いた文字もハッキリ見えます。
寸法(mm)20厚さ(μm)60材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系耐熱温度(℃)260難燃性UL510適合耐電圧(V)4000引張強度(N/25mm)100伸び0.3絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9テープ長さ(m)20テープ幅(mm)20アズワン品番4-2432-11
ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ アズワンポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズアズワン
4,406税込4,847
1巻ほか
翌々日出荷
絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系テープ長さ(m)50引張強度48N/25mmテープ厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)220粘着力4~6N/25mm瞬間耐熱温度(℃)280~350耐電圧(V)6070伸び0.62
Fineポリイミド粘着テープ TGK(東京硝子器械)Fineポリイミド粘着テープTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
3日以内出荷
耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン粘着力593gf/in引張強度(kg/10mm)5許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000難燃性UL510仕様伸縮性:63%
SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.54mm #400ASシリーズ 作新工業SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.54mm #400ASシリーズ作新工業
9,498税込10,448
1巻
7日以内出荷から13日以内出荷
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。静電防止タイプになります。
仕様●テープカット条件:ハサミやカッターナイフ●筆記可否:否厚さ(mm)0.54長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン紙管外径(mm)90粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)138粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)158
SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.39mm #250ASシリーズ 作新工業SAXINニューライト粘着テープ静電防止品 総厚み0.39mm #250ASシリーズ作新工業
12,980税込14,278
1巻
7日以内出荷から13日以内出荷
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。静電防止タイプになります。
仕様●テープカット条件:ハサミやカッターナイフ●筆記可否:否厚さ(mm)0.39長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~80基材超高分子量ポリエチレン紙管外径(mm)90粘着剤アクリル系粘着力:7N/10mm粘着力(N/10mm)7引張強度(N/10mm)91粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし最大テープ外径(Φmm)185
ポリイミド粘着テープ 伸和ポリイミド粘着テープ伸和
2,598税込2,858
1巻
翌日出荷
耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に基材ポリイミド25μmテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.055粘着剤シリコン系絶縁抵抗(MΩ)1×107耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510伸長率(%)0.63耐電圧(V)6000

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート