絞り込み
テープ幅(mm)
- 20
- 10(2)
- 13(3)
- 15(2)
- 19(2)
- 25(7)
- 25.4(1)
- 50(3)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 30(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.055(2)
- 0.15(1)
ブランド
- アズワン(1)
- 伸和(1)
- アラム(1)
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(2)
13(3)
15(2)
19(2)
20
25(7)
25.4(1)
50(3)

シールテープ
アラム¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷から5日以内出荷未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。耐熱温度(℃)260
ポリイミドテープ
アズワン¥3,663~税込¥4,029~1個ほか当日出荷PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系厚さ(mm)0.055伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
ポリイミド粘着テープ
伸和¥2,598税込¥2,8581巻翌々日出荷から6日以内出荷耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に基材ポリイミド25μmテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.055粘着剤シリコン系絶縁抵抗(MΩ)1×107耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510伸長率(%)0.63耐電圧(V)6000
『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります
- ダイヤペン/ガラス管切り器
- ディスポハサミ
- 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
- ラボ用テープ/粘着シート
















![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)