4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に 厚さ(mm)0.055 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 伸び(%)63 絶縁抵抗(MΩ)1×10^7 耐熱温度(℃)205(3時間) 難燃性UL510適合 耐電圧(V)6000
1個ほか
1,733 税込1,906
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に 基材ポリイミド25μm テープ長さ(m)30 テープ厚さ(mm)0.055 粘着剤シリコン系 絶縁抵抗(MΩ)1×107 耐熱温度(℃)205(3時間) 難燃性UL510 伸長率(%)0.63 耐電圧(V)6000
1巻
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×33 材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン 厚さ(mm)0.055 粘着力(N/25mm)3.5~5.5 引張強度(N/25mm)80 耐熱温度(℃)200 テープ長さ(m)33 テープ幅(mm)12.7 アズワン品番4-2898-01
1巻
1,386 税込1,525
当日出荷

耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材ポリイミド25μm 粘着剤シリコン 粘着力593gf/in 引張強度(kg/10mm)5 許容温度(℃)205(3時間) 耐電圧(V)6000 難燃性UL510 仕様伸縮性:63%
1巻
1,290 税込1,419
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります