ラボ用テープ/粘着シート :「pi」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
8(2)
10(4)
15(3)
19(1)
20(4)
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に 厚さ(mm)0.055 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 伸び(%)63 絶縁抵抗(MΩ)1×10^7 耐熱温度(℃)205(3時間) 難燃性UL510適合 耐電圧(V)6000
1個ほか
1,733 税込1,906
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン 厚さ(mm)0.08 粘着力(N/25mm)5.0~8.0 引張強度(N/25mm)130 耐熱温度(℃)200 テープ長さ(m)33
1巻
1,148 税込1,263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン 厚さ(mm)0.06 粘着力(N/25mm)4.0~7.0 引張強度(N/25mm)80 耐熱温度(℃)200 テープ長さ(m)33
1巻
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光性に優れた黒色テープです。
幅(mm)20 厚さ(μm)60 長さ(m)33 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 耐熱温度(℃)260 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9 耐電圧(V)2000 引張強度(N/25mm)100 伸び0.3 難燃性UL510適合 アズワン品番4-2431-01
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

敏感なICが密集した基板上のゴールドリード線や他の構成部品のマスキングに適しています。テープをPCBから剥がす時、静電気の発生を大幅に抑えることが可能です。
寸法(mm)19 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 耐熱温度(℃)260 難燃性UL510適合 耐電圧(V)6000 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9 テープ長さ(m)33 テープ幅(mm)19
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明なのでマスキングをする対象物がクリアに見え、テープの表面に書いた文字もハッキリ見えます。
寸法(mm)20 厚さ(μm)60 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 耐熱温度(℃)260 難燃性UL510適合 耐電圧(V)4000 引張強度(N/25mm)100 伸び0.3 絶縁抵抗値目盛(MΩ)1×106-9 テープ長さ(m)20 テープ幅(mm)20 アズワン品番4-2432-11
1個
10,140 税込11,154
当日出荷

絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ 材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系 テープ長さ(m)50 引張強度48N/25mm テープ厚さ(mm)0.06 耐熱温度(℃)220 粘着力4~6N/25mm 瞬間耐熱温度(℃)280~350 耐電圧(V)6070 伸び0.62
1巻ほか
2,426 税込2,669
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります