絞り込み
ヒーター容量(W)
  • 1000
  • 200(2)
  • 280(1)
  • 310(3)
  • 350(3)
  • 400(1)
  • 420(2)
  • 510(1)
  • 550(1)
  • 700(1)
  • 750(7)
  • 800(4)
  • 850(1)
  • 1200(4)
  • 1270(5)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • 矢沢科学(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オイルバスとは物質を間接加熱するための器具。液槽の中に入れたシリコーンオイルなどを加熱して一定温度を作り出します。オイルを200℃前後まで加熱することで恒温水槽よりも高温の環境を作り出せるのが特徴です。液槽と一体になったものや、液槽に投入するタイプもあります。液槽内にヒーターが設置されていないものや、温度制御ユニットが取り外せるタイプはオイルの交換や洗浄が簡単なのが特徴です。スターラーによって撹拌しながら加熱できるもの、サーモスタットや過昇防止装置の付いたもの、温度調節制度の高いPID制御を備えたものなど様々なタイプがある他、火傷防止保護枠も取り扱っています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
オイルバス 矢沢科学オイルバス矢沢科学
66,980税込73,678
1個
翌日出荷
バス内温度が250℃以上になると自動的に電源が切れるオーバーヒート防止機能付のステンレス製オイルバスです。
使用温度範囲(℃)室温+5~190、オーバーヒート防止機能付電源AC100V・50/60Hz温度調整方法液体膨張式サーモスタット
Fine デジタル式オイルバス TGK(東京硝子器械)Fine デジタル式オイルバスTGK(東京硝子器械)
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
デジタル表示・設定で液温をいつも見ながら実験ができます。 温度の安定が特長です。F-202スターラーで撹拌でさらに良い精度が出ます。
ヒーター容量(kW)1TGK品番692-63-24-53質量(kg)2外形寸法(mm)254×348×131H電源AC100V 10A 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~250温度精度±0.1~0.5℃(撹拌時)槽内寸法(Φ×Hmm)240×130温度調節デジタル設定によるPID制御液量(L)4
デジタルオイルバス 三商デジタルオイルバス三商
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
デジタル設定・デジタル表示。過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。オプションにて火傷防止の保護シートをご用意しました。
ヒーター容量(kW)1仕様温度調節器:PID制御質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz 10A温度範囲(℃)(室温+5)~250温度精度±0.4℃±1digit外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×344×131材質(水槽)SUS304水槽寸法(mm)Φ240×H130
オイルバス