絞り込み
容量(L)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモカット ステンレスデュワー瓶 THERMOS(サーモス)

    サーモカット ステンレスデュワー瓶

    THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 液化窒素取出装置 クライオジェット用部品 ジェック東理社

    液化窒素取出装置 クライオジェット用部品

    ジェック東理社
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
  • ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mL THERMOS(サーモス)

    ステンレスデュワー瓶(2重構造)300mL

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
    仕様液体窒素使用可材質ステンレス鋼質量(kg)0.3容量(mL)300容量(L)0.3外径×高さH(Φmm×mm)Φ84×140内径×高さH(Φmm×mm)Φ65×120
  • 真空断熱容器 アズワン

    真空断熱容器

    アズワン
    ¥4,990~税込¥5,489~
    1個
    当日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 液体窒素貯蔵容器 ケニス

    液体窒素貯蔵容器

    ケニス
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
  • ステンレス製デュワー瓶 THERMOS(サーモス)

    ステンレス製デュワー瓶

    THERMOS(サーモス)
    ¥12,880~税込¥14,168~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
    材質ステンレス鋼
  • 液体窒素容器 シーベル シーベル

    液体窒素容器 シーベル

    シーベル(1件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
    材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
  • クライオジェット用フレキシブルホース(縦型)(フレキのみ) ジェック東理社

    クライオジェット用フレキシブルホース(縦型)(フレキのみ)

    ジェック東理社
    ¥32,900税込¥36,190
    1本
    当日出荷
    クライオジェット用のフレキシブルホースです。フレキ長1.0m(全長1.55m)とフレキ長1.5m(全長2.05m)からお選びください。3/8”ユニオンにて取り付けられます。
    用途液体窒素取り出し用。仕様全体図:外観図参照
  • 透明ジュワーびん ナリカ

    透明ジュワーびん

    ナリカ
    ¥36,000~税込¥39,600~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体窒素の演示実験用に、内部のようすが見やすい透明なジュワーびんです。 透明ガラス製 台付き
    材質透明ガラス
  • 液化窒素取出装置 クライオジェット・フレキシブルホースセット ジェック東理社

    液化窒素取出装置 クライオジェット・フレキシブルホースセット

    ジェック東理社
    ¥103,980~税込¥114,378~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。 ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
    ホース長さ(m)1パイプ径(Φmm)15
  • 液化窒素容器 シーベル ジェック東理社

    液化窒素容器 シーベル

    ジェック東理社
    ¥114,980~税込¥126,478~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。 スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。 液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。 液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
    材質(外槽)Al、(内槽)SUS
  • ジュワー瓶 A型 三商

    ジュワー瓶 A型

    三商
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
  • コルク栓 THERMOS(サーモス)

    コルク栓

    THERMOS(サーモス)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    8日以内出荷
  • デュワー瓶円筒型 アズワン

    デュワー瓶円筒型

    アズワン
    ¥36,900~税込¥40,590~
    1個
    翌々日出荷
    仕様液体窒素使用可材質[中フタ]コルク耐熱温度(℃)250
  • 液化窒素取出装置 クライオジェット(本体のみ) ジェック東理社

    液化窒素取出装置 クライオジェット(本体のみ)

    ジェック東理社
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1本
    6日以内出荷から11日以内出荷
    シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
    用途液化窒素取り出し用パイプ径(Φmm)15
  • ジュワーフラスコ マイサイエンス

    ジュワーフラスコ

    マイサイエンス
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    4日以内出荷
    耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。 浅型は温浴、冷浴中に撹拌などの操作が楽にできます。
  • アイス・ラック アズワン

    アイス・ラック

    アズワン
    ¥5,490~税込¥6,039~
    1個
    当日出荷
    氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。 アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。 防錆処理が施され、長時間使用できます。
  • デュワーフラスコ(浅型) KGW

    デュワーフラスコ(浅型)

    KGW
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌々日出荷
    仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
  • セルファ―容器用フレキシブルホース(標準)1.2m(フレキのみ) ジェック東理社

    セルファ―容器用フレキシブルホース(標準)1.2m(フレキのみ)

    ジェック東理社
    ¥36,398税込¥40,038
    1本
    8日以内出荷
    セルファー容器用のフレキシブルホースです。フレキ長1.2mの標準品です。
    用途液体窒素取り出し用その他【接続部】3/4-16UNF全長(mm)2082フレキ長(mm)1200
  • 液化ガス容器 日酸TANAKA

    液化ガス容器

    日酸TANAKA
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。 学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。
    容量(L)10用寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×570口径(Φmm)19蒸発量(%)2.1/日
  • ジュワーびん(コルク栓付) ナリカ

    ジュワーびん(コルク栓付)

    ナリカ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    熱電対の冷接点、また、液体窒素の容器としても使用できます。
    付属品コルク栓材質ステンレス
  • 液体窒素凍結保存容器 バイオケーン用台車 マイサイエンス

    液体窒素凍結保存容器 バイオケーン用台車

    マイサイエンス
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    12日以内出荷
    床下95mm仕様Lタイプ、床下55mmも用意可。 鉄製でメラミン焼き付け塗装を施しています。 車輪は4箇所支持でうち2箇所がストッパー付です。 またナイロン製ですのでクリーンルームでの使用が可能です。
  • ステンレス真空断熱ウォーターバス THERMOS(サーモス)

    ステンレス真空断熱ウォーターバス

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
    材質外筒/SUS304、内筒/SUS316構造ステンレス二重壁間高真空構造
  • 凍結保存容器 Thermo Fisher Scientific

    凍結保存容器

    Thermo Fisher Scientific
    ¥719,800税込¥791,780
    1個
    4日以内出荷
    ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0~2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。
    用途ラック用付属品標準フタ、ラック×4口径(Φmm)215外径(Φmm)558
  • 除湿装置 アイ・エイ・シー

    除湿装置

    アイ・エイ・シー
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    23日以内出荷
    材質本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン)質量(kg)8電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)3ろ過精度(μm)フィルター/ 5使用流体空気・不活性ガス騒音レベル(dB(A))28配管口径(Rc)IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ
  • デュワーフラスコ(広口) KGW

    デュワーフラスコ(広口)

    KGW
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    翌々日出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
    仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
  • デュワーフラスコ KGW

    デュワーフラスコ

    KGW
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
  • 真空断熱容器 蓋付 BTCシリーズ アズワン

    真空断熱容器 蓋付 BTCシリーズ

    アズワン
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    翌日出荷
    ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素等の冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑える事ができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
  • バイオクールメタル CoolHeat

    バイオクールメタル

    CoolHeat
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷
    EPS 樹脂(発泡スチロール)を低発泡で成形し、ジュラルミンを外装容器として使用した非常に頑丈な機能性容器(保冷ボックス・定温ボックス)です。様々な内容物を安全に保冷輸送する際に使用できます。外装がジュラルミン製厚手の1枚板からできており、頑丈で何年も繰り返し使用が可能です。南京錠などの鍵も装着でき、内容物の安全管理に有効です。製品は日本製です。
  • バイオクールドライシッパー CoolHeat

    バイオクールドライシッパー

    CoolHeat
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    4日以内出荷
    ジュラルミン製厚手の1枚板からできており、頑丈で何年も繰り返し使用が可能です。様々な内容物を安全に輸送する際に使用でき、輸送する内容物のダメージを最小限に抑えます。南京錠などの鍵も装着でき、内容物の安全管理に有効です。製品は日本製です。
  • 液体窒素保存容器 SCシリーズ XC35/24 チャート

    液体窒素保存容器 SCシリーズ XC35/24

    チャート
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    7日以内出荷
    液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。
    仕様●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0アズワン品番68-0450-91
  • 残量監視装置 AMD2シリーズ 東洋測器

    残量監視装置 AMD2シリーズ

    東洋測器
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    45日以内出荷から90日以内出荷
    11個のLEDのランプで液体窒素の残量を一目で確認できます。高強度樹脂カバー製で全機種キャスター付きです。下限警報アラームを内蔵(設定可能)しています。
    材質アルミニウム、樹脂カバー付き使用温度範囲(℃)-10~40(85%R.H.以下)電源AC100V(専用ACアダプタ使用)精度±0.1%R.O.分解能1/1000(電流出力に対して)
  • ステンレスデュワーフラスコ KGW

    ステンレスデュワーフラスコ

    KGW
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    小さなサンプルの冷却に適しています。ハンドル付きで持ち運びに便利です。液体窒素・ドライアイスの使用が可能です。
    材質本体/ステンレス容量(mL)2000寸法D(Φmm)285耐熱温度(℃)本体/-200~+150寸法B(Φmm)114寸法A(Φmm)100寸法E(Φmm)305アズワン品番4-2024-11蒸発量(L/日)液体窒素:1.1
  • ジュワー瓶 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●外径(mm):70●コード番号:696-300アズワン品番65-8687-73
  • ジュワー瓶 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):65×185●容量(mL):500●外径(mm):85●コード番号:696-500アズワン品番65-8687-74
  • ジュワー瓶 液体窒素用 698シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶 液体窒素用 698シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様●口径×胴径×全高 mm:19×260×510●容量L:5●蒸発量 %(day):7●材質:外槽Al,内槽SUS●コード番号:698-05アズワン品番65-8688-01
  • ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):85×220●容量(mL):1000●コード番号:696-180Bアズワン品番65-8687-89
  • ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):120×300●容量(mL):3000●コード番号:696-380Bアズワン品番65-8687-91
  • ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●コード番号:696-300Aアズワン品番65-8687-80
デュワー瓶/液体窒素容器