絞り込み
容量(L)
- 0.2未満(1)
- 0.2~0.4未満(7)
- 0.4~0.6未満(10)
- 0.6~0.8未満(2)
- 0.8~1未満(2)
- 1~2未満(13)
- 2~3未満(15)
- 3~4未満(9)
- 4~5未満(4)
- 5~6未満(9)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(12)
- 20~30未満(5)
- 30~40未満(6)
- 40~50未満(4)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 100~200未満(2)
ブランド
- Thermo Fisher Scientific(16)
- KGW(6)
- アズワン(5)
- チャート(5)
- ナリカ(5)
- 三商(4)
- ケニス(4)
- THERMOS(サーモス)(3)
- 日酸TANAKA(2)
- マイサイエンス(2)
- アイ・エイ・シー(1)
- サーモライン(1)
- シーベル(1)
- ジェック東理社(1)
- MVE(1)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)

サーモカット ステンレスデュワー瓶
THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
真空断熱容器
アズワン¥4,990~税込¥5,489~1個当日出荷ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。材質ステンレス(SUS304)
液体窒素容器 シーベル
シーベル(1件のレビュー)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
液体窒素貯蔵容器
ケニス¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から6日以内出荷特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
ジュワー瓶 A型
三商¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から6日以内出荷デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
ジュワーフラスコ
マイサイエンス¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。 浅型は温浴、冷浴中に撹拌などの操作が楽にできます。
アイス・ラック
アズワン¥5,490税込¥6,0391個当日出荷氷の上に置いて使用しますので、サンプルをより速く冷却し定温を維持します。 アルミニウム製でチューブとの隙間がありませんので、熱伝導に優れています。 防錆処理が施され、長時間使用できます。
デュワー瓶
Thermo Fisher Scientific¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
液化ガス容器
日酸TANAKA¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。 学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。容量(L)10用寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×570口径(Φmm)19蒸発量(%)2.1/日
ステンレス真空断熱ウォーターバス
THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。材質外筒/SUS304、内筒/SUS316構造ステンレス二重壁間高真空構造
凍結保存容器
ケニス¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。タイプ汎用口径(Φmm)50.8
除湿装置
アイ・エイ・シー¥199,800~税込¥219,780~1台23日以内出荷材質本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン)質量(kg)8電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)3ろ過精度(μm)フィルター/ 5使用流体空気・不活性ガス騒音レベル(dB(A))28配管口径(Rc)IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ
凍結保存容器 バイオケーン
ナリカ¥460,000税込¥506,0001個5日以内出荷寸法(mm)容器:外径Φ472×首内径88×高さ676、キャニスター:Φ78×550質量(kg)15.4収納数キャニスター:6本、アンプル:720本収納容量(L)収納容量(L)/消費量(L/日):34.8(0.18)
凍結保存容器 バイオケーン
ナリカ¥313,000税込¥344,3001個5日以内出荷温度安定性に優れた真空断熱方式採用の凍結保存容器です。 6個のキャニスター(缶)が付属します。寸法(mm)容器:外径Φ368×首内径Φ51×高さ653、キャニスター:Φ44×550質量(kg)11.8収納数キャニスター収納数:6本、アンプル収納数:180本収納容量(L)20.5(0.09)
ステンレスデュワー瓶 本体のみ
三商¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。コルク栓別売。材質SUS304外筒外径(Φmm)84
ジュワー瓶 中瓶のみ
三商¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から9日以内出荷デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
生物試料移動用液体窒素容器
MVE¥339,800税込¥373,7801個6日以内出荷試料を液体窒素で保持しながら運搬移動するのに最適。液体窒素がこぼれないよう、吸着剤に浸み込ませる構造になっています。-150℃以下の気相状態で試料の輸送が可能。開口部に施錠が可能です。
サーモライン バイオケーン73
Thermo Fisher Scientific¥609,800税込¥670,7801個6日以内出荷真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。バイオケーン73のみ8個のキャニスター(缶)が付属。質量(kg)満:87.3(キャニスター除く)、空:23.6(キャニスター除く)容量(L)73収納本数(本)アンプル:2400首内径×胴径×高さ(mm)152×559×693保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:127×279消費量(L/日)0.6
サーモライン バイオケーン47
Thermo Fisher Scientific¥499,800税込¥549,7801個7日以内出荷真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。質量(kg)満:54.7(キャニスター除く)、空:17.7(キャニスター除く)容量(L)47.4収納本数(本)アンプル:1260首内径×胴径×高さ(mm)127×508×673保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:102×279消費量(L/日)0.4
サーモライン バイオケーン34
Thermo Fisher Scientific¥459,800税込¥505,7801個93日以内出荷真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。質量(kg)満:43.6(キャニスター除く)、空:15.4(キャニスター除く)容量(L)34.8収納本数(本)アンプル:600首内径×胴径×高さ(mm)88×462×676保持期間(日)193寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:71×279消費量(L/日)0.18
サーモライン バイオケーン20
Thermo Fisher Scientific¥309,800税込¥340,7801個93日以内出荷真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。質量(kg)満:28.4(キャニスター除く)、空:11.8(キャニスター除く)容量(L)20.5収納本数(本)アンプル:150首内径×胴径×高さ(mm)51×368×653保持期間(日)227寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:38×279消費量(L/日)0.09
ローケーター6プラス
Thermo Fisher Scientific¥989,800税込¥1,088,7801個92日以内出荷優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6質量(kg)満:190、空:56.7高さ(mm)1003容量(L)175口径(mm)215外径(mm)660保持期間(日)176消費量(L/日)0.99
ローケーター4プラス
Thermo Fisher Scientific¥889,800税込¥978,7801個7日以内出荷優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:141、空:51.7高さ(mm)1003容量(L)121口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)122消費量(L/日)0.99
ローケーターJrプラス
Thermo Fisher Scientific¥769,800税込¥846,7801個92日以内出荷優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:75.3、空:34.4高さ(mm)733容量(L)61口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)74消費量(L/日)0.85
サーモライン 液体窒素保存容器
Thermo Fisher Scientific¥259,800~税込¥285,780~1個当日出荷から93日以内出荷サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
サーモライン 液体窒素保存容器
Thermo Fisher Scientific¥219,800税込¥241,7801個29日以内出荷サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9高さ(mm)546容量(L)10口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:55.6蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18直径(mm)262
サーモライン 液体窒素保存容器
Thermo Fisher Scientific¥209,800税込¥230,7801個5日以内出荷サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6高さ(mm)462容量(L)5口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:33.3蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15直径(mm)224
液化ガス容器
日酸TANAKA¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。 学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。容量(L)5用寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×510口径(Φmm)19蒸発量(%)4/日