絞り込み
ブランド
容量(L)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
109件中 81109
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
保存容器 チャート保存容器チャート
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
液体窒素保存容器 チャート液体窒素保存容器チャート
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
液体窒素保存容器 チャート液体窒素保存容器チャート
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
液体窒素保存容器 チャート液体窒素保存容器チャート
229,800税込252,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
デュワーフラスコ グリップ付 KGWデュワーフラスコ グリップ付KGW
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
フリーズボックス(ワックス紙) アズワンフリーズボックス(ワックス紙)アズワン
11,900税込13,090
1袋(10個)
当日出荷
下部のドレイン(C5520-100-OH)、または上下4角の穴(C5520-100-PH) より外気が入りますので凍結開封時に時間・手間がかかりません。
適合チューブ外径(Φmm)10~12チューブ架数(本)100(10×10)縦×横×高さH(mm)135×135×47質量(g)120材質ワックス紙
アイソフリーズPCRラック アズワンアイソフリーズPCRラックアズワン
17,820税込19,602
1箱(2個)
当日出荷
0.2mLシングル・8連・12連・PCR96ウェルプレートが収納できます。 ラックの色は4℃前後で変化しますので、冷えた状態と常温時がひと目でわかります。 0~4℃の温度帯で約3時間温度保持が可能です。
仕様オートクレーブ不可材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)44×106×45使用温度範囲(℃)-20~+40
凍結保存容器 サーモライン凍結保存容器サーモライン
497,000税込546,700
1個
93日以内出荷
ローケータープラス(Tm)凍結保存システム サーモラインローケータープラス(Tm)凍結保存システムサーモライン
979,000税込1,076,900
1個
91日以内出荷
優れた断熱性を有するアルミニウム細口容器です。 細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限におさえます。 貴重な資料の正確かつ迅速な貯蔵・取り出しが可能です。 記帳またはコンピューター記録管理のいずれにも適した管理システムです。 レベルモニター付きタイプは液体窒素の液面量を監視できます。
除湿装置 アイ・エイ・シー除湿装置アイ・エイ・シー
199,800税込219,780
1台
23日以内出荷
材質本体/ 純銅、ケース/ PC(ポリカーボネート)、エレメント/ PE(ポリエチレン)質量(kg)8電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)3ろ過精度(μm)フィルター/ 5使用流体空気・不活性ガス騒音レベル(dB(A))28配管口径(Rc)IN OUT 裏配管 1/4PTメネジ
ナルゲンデュワー瓶(HDPE製) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。
材質本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-96~+100
液体窒素用デュワー瓶 本体 アズワン液体窒素用デュワー瓶 本体アズワン
253,440税込278,784
1個
当日出荷から12日以内出荷
液体窒素凍結保存容器 アズワン液体窒素凍結保存容器アズワン
311,000税込342,100
1個
当日出荷から12日以内出荷
超絶縁構成により、温度安定性に優れています。入口の中心部はキャニスターを守り液体窒素の蒸発を最大限防止します。
材質アルミニウム
デュワーフラスコ(大型・広口・フタ付) KGWデュワーフラスコ(大型・広口・フタ付)KGW
99,980税込109,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
デュワーフラスコ(浅型) KGWデュワーフラスコ(浅型)KGW
36,400税込40,040
1個
翌々日出荷
仕様液体窒素使用可能材質ポロシリケートガラス
デュワーびん 高密度PE製 TGK(東京硝子器械)デュワーびん 高密度PE製TGK(東京硝子器械)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
フタはPS製、ハンドル付き。-196℃~+100℃で使用可能。
仕様オールプラスチック製のジュワーびんです。
液体窒素容器 シーベル用部品 ジェック東理社液体窒素容器 シーベル用部品ジェック東理社
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
シーベル用交換部品です。
凍結保存バッグ 91-200シリーズ コーニング凍結保存バッグ 91-200シリーズコーニング
6,898税込7,588
1パック(1個)
93日以内出荷
凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド2つの薄壁メンブレン用ポート▼ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています。ポリオレフィンフィルムー液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンドメンブレン用ポート-付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます。ラベルポケット-コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。▼保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます。インターフェース/コネクタ-無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra(R)モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。50mL~750mLのサイズで提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムとメーカー独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、メーカー独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特徴は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。ディスポーザブル凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。内蔵充填チューブー充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります。
仕様●バッグスタイル:凍結保存●ブランド:Corning(R)容量(mL)500アズワン品番65-3962-26
凍結保存バッグ 91-200シリーズ コーニング凍結保存バッグ 91-200シリーズコーニング
5,698税込6,268
1パック(1個)
93日以内出荷
凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィルムタイプ:ポリオレフィン(EVA)ブレンド2つの薄壁メンブレン用ポート▼ポート1:EVAチューブ(全長:4.5インチ 外径:0.153インチ)は、ピンチクランプを使って2つのPVCチューブ(全長:5インチ 内径:0.118インチ 外径:0.16インチ、メスルアーコネクタおよびオスルアーキャップ付き)に分離しています。ポリオレフィンフィルム-液体で充填された時に、柔軟性と透明性を維持する低温特性に対して特異的に選択された独自のEVAブレンドメンブレン用ポート-付属のキャップは「パチッ」とはまり、内容物を保護し、使用中にメンブレンの曝露を最小限に抑えます。ラベルポケット-コンピュータで作成されたラベルの使用をサポート。▼保護カセットを開くと、製品情報をすばやく見ることができます。インターフェース/コネクタ-無菌的な接続技術およびスマートシーリング技術(Sebra(R)モデル1100チューブ溶接機)、様々な冷凍カセットシステムに対応コーニング社の極低温コンテナは、CD34+造血前駆細胞(HPC)の保存、貯蔵および輸送用に設計されています。50mL~750mLのサイズで提供しています。低温度での特性および液体充填時の柔軟性と透明性の維持のため、ポリオレフィンフィルムと独自のEVAが特別にブレンドされています。柔軟性を高めるために、独自のメンブレン用ポートのデザインによって壁を薄くし、付属のキャップは凍結中に膜の曝露を最小限に抑えます。ポート1の特長は、薄壁メンブレン用ポート、2本のPVCリード、メスルアー、オスルアーキャップ、小型のスライドクランプです。凍結保存バッグは、基礎研究のバイオ医薬品アプリケーションに適しています。内蔵充填チューブ-充填チューブをコンテナ本体に固定するために使用されたユニークな製造方法によって、コンテナの液体窒素保存部分とPVCインターフェースが不要になります。
仕様●バッグスタイル:凍結保存●ブランド:Corning(R)容量(mL)50アズワン品番65-3962-24
ジュワー瓶 液体窒素用 低温液化ガス取出装置 698シリーズ 日本理化学器械(NRK)ジュワー瓶 液体窒素用 低温液化ガス取出装置 698シリーズ日本理化学器械(NRK)
123,999税込136,399
1個
9日以内出荷
仕様●摘要:10L用●コード番号:698-10Sアズワン品番65-8688-04
凍結保存バッグ 91-200シリーズ コーニング凍結保存バッグ 91-200シリーズコーニング
6,298税込6,928
1パック(1個)
93日以内出荷
凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいています。業界標準のラベルポケットデザインは、使いやすさ、ラベル付けのトレーサビリティを提供します。ポリオレフィン(EVA)ブレンドフィルム付き50mL、250mL、500mLおよび750mLがあります。フィ
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●バッグスタイル:凍結保存アズワン品番65-3962-25
凍結保存バッグ 91-200シリーズ コーニング凍結保存バッグ 91-200シリーズコーニング
7,398税込8,138
1パック(1個)
93日以内出荷
凍結保存バッグはユニークなバッグフィルムコンテナであり、超低温(-196℃)で柔軟性を保ちます。4種類の標準サイズで推奨充填容量は20mLから190mLまでの範囲になります。凍結容量の推奨は、内厚が約0.313インチの保護カセット内での水平位置での凍結に基づいてい
仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/EA●ブランド:Corning(R)●バッグスタイル:凍結保存アズワン品番65-3962-27
液化ガス容器 ビーエム機器液化ガス容器ビーエム機器
89,980税込98,978
1式
18日以内出荷
アズワン品番65-3825-48
ローケーターJr・4・8プラス用台車 Thermo Fisher ScientificローケーターJr・4・8プラス用台車Thermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1式
18日以内出荷
アズワン品番65-3812-61
ローケーター6プラス用台車 Thermo Fisher Scientificローケーター6プラス用台車Thermo Fisher Scientific
47,980税込52,778
1式
18日以内出荷
アズワン品番65-3812-62
液体窒素貯蔵容器用12mLディッパー TGK(東京硝子器械)液体窒素貯蔵容器用12mLディッパーTGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
容量(mL)12
液体窒素保存容器サーモシリーズ Thermo Fisher Scientific液体窒素保存容器サーモシリーズThermo Fisher Scientific
34,980税込38,478
1個
93日以内出荷
ディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取り出すことができます。
サイフォン ケニスサイフォンケニス
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
容器に取付けて、液体窒素の取出しに使用します。
デュワー瓶/液体窒素容器