ローテーター :「回転 モーター」の検索結果
関連キーワード
シ-ソーの動きでミキシングができます。MX-T6-Proは便利なタイマー機能付きです。シーソー運動のベーシックタイプ!
材質ローラー:ナイロン
寸法(mm)450×260×120
電源AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)4
モーターブラシレスモーター
電源コード(m)2(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)280
ローラー間隔(mm)35mm
ローラー数6本
振幅24mm
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。