絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • アズワン(25)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(5)
  • DLAB(4)
  • LABINCO(4)
  • PFEIFFER(3)
  • ケニス(2)
  • Benchmark(2)
  • IKA(1)
  • 三商(1)
  • バイオクラフト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブローテーター 本体 Thermo Fisher Scientific

    チューブローテーター 本体

    Thermo Fisher Scientific
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    交換式ドラムで多用途に対応できる丈夫なローテーター。ドラムの角度は横向き-上向きの間で6段階に調節可能。標準付属のドラムには50mLチューブが15本セット可能。カウントアップ、カウントダウンタイマー付。数値を見やすく操作しやすいLEDディスプレイとキーパッド
    仕様●回転数:5-80rpm●傾斜角度:95-180°(6段階)●タイマー:-99時間59分●サイズ:293×415×464Hmm●重量:9kg(本体+ドラム)●電源:100-240V、50/60Hz、2.5A●認証/準拠:cCSAus●付属品:ドラム(50mL×15本用)●保証:2年アズワン品番65-4344-01
  • チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ミニチューブローテーター Thermo Fisher Scientific

    ミニチューブローテーター

    Thermo Fisher Scientific
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    小型で耐久性の高いチューブ撹拌機。デジタルディスプレイ。静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能。回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します。回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)。利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle
    仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mmアズワン品番65-4344-09
  • Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター Thermo Fisher Scientific

    Fisherbrand(TM) マルチファンクション3Dローテーター

    Thermo Fisher Scientific
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    4日以内出荷
    スムースかつ穏やかな振とうを実現する3Dローテーター。連続運転、時限運転、またはさまざまな組み合わせで、あらゆる用途に適した混合条件を確保します。バクテリアや菌類の培養、ハイブリダイゼーション、ゲル染色/脱色などに最適。振動0°~5°の回転角度、0~5秒のバーストでプログラム可能、短波動用。狭い作業スペースにもすっきりと収まる。動作温度範囲は5~40℃で、冷蔵庫や非CO2インキュベーターでの使用が可能。連続運転、定時運転、自動電源オフ。電源を切っても、最後に設定した内容が表示されます。電源が回復すると、最後に設定した速度と残り時間で運転を継続します。音と映像によるアラーム機能を搭載。時間設定モードでは、時間がゼロになるとアラームが5回鳴り、その後、時間ウィンドウに「End」と表示され、ずっと点滅します。アラームは任意のキーを押すことで止めることができます。
    仕様●回転数:5~100rpmで長波動を実現●往復回転:0°~360°の回転角度で長・中距離の動きに対応●耐荷重:1kg(2.2lb)●幅:プラットフォーム 266mm●電圧:100-240V●使用目的:免疫沈澱、アフィニティーマトリックス、トリプシン処理、ゲル漉し・分離、抗体染色、洗浄、ハイブリダイゼーション、サザンブロット、ウェスタンブロット●保証期間:1年●使用温度範囲:5~40℃●オービット:直径-23mm●長さ:306mm●タイマー:オービタル/360°垂直/レシプロモード:0~250秒●振動モード:-0~5秒(振動)、0~125サイクル●認証/コンプライアンス:cCSAusアズワン品番65-4344-10
  • チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ Thermo Fisher Scientific

    チューブローテーター ドラム 88-861シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    4日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります

ローテーター