ローテーター :「10ml 容器」の検索結果

ローテーターとは、バイオ、ケミカル関連の研究機関等で試薬、検体、溶液など少量サンプルの旋回撹拌に使われる機器。比較的穏やかな撹拌が求められる場合に使われ、マイクロチューブ、試験管などの容器を円心状に取り付けて回転させ上下方向の逆転を作り出すことで撹拌を行うものです。同様の機能を持つ機器としてシェーカー(振盪器)、ミキサー、ローターなどがありますが、撹拌の原理は容器を運動させる方向や速さなどにより異なります。サンプルの性質より求められる撹拌の方法で使い分けが必要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で耐久性の高いチューブ撹拌機。デジタルディスプレイ。静かな動作音で、耐久性に優れています。アタッチメントは簡単に交換、調整できます。軸は360°回転し、各アタッチメントは0-90°の間で調節可能。回転モードと攪拌モードが選択でき、攪拌モードでは40度ごとに振動が発生します。回転と振動の組み合わせにより、より効果的なミキシングが可能になります。インキュベーター内での使用が可能です。(4-60℃の範囲)。2種類のホルダーを組み合わせて最大2組で使用する事ができます。(50mLチューブホルダー使用時は他のホルダーと同時に使用すること不可。)。利用可能な追加のアタッチメント:2×10/15mLpaddle、2×5/7mLpaddle、2×1.5/2mLpaddle、1×50mLpaddle
仕様●回転数:10-40rpm●サイズ:28×14.8×19.5cm●重量:1kg●電源:100-240V、50/60Hz、0.1A●モード:回転/レシプロ●認証/準拠:cCSAus●適応容器/架数:●▼ 0.5/0.8mL チューブ84本●▼1.5/2mL チューブ60本●▼5/7mL チューブ28本●▼10/15mL チューブ28本●▼50mL チューブ6本●付属品:10mL/15mLチューブホルダー2枚、5mL/7mLチューブホルダー2枚、1.5mL/2mLチューブホルダー2枚、0.5mL/0.8mLチューブホルダー2枚、50mLチューブホルダー1枚、ACアダプター(ケーブル長1.8m)、O-リング●保証:1年●荷姿:345×300×240mm アズワン品番65-4344-09
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります