1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.5~50mLチューブ対応の5種類9枚のパドルが付属し、その組み合わせにより様々なサイズのチューブを同時に撹拌できます。 それぞれのパドルの角度は0~90°の間で調整可能です。 40°ごとに振動させながら回転させるオシレーションモードを備えています。 4~60℃の環境下で動作するため、低温室やインキュベーター内で使用可能です。
付属品パドル×9(R2002/2003/2004/2005×各2、R2006×1) 寸法(mm)260×148×195 質量(kg)1.09 電源(V)AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])10~40 角度(°)パドル/0~90 使用環境温度(℃)4~60 タイマー1分~99時間59分 回転角度(°)360
1個
97,980 税込107,778
61日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります