ローテーター :「作業用」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。
作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。
Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)
回転数(min-1[r.p.m])20~112
電源AC100V、50/60Hz、0.5A
モーターインダクションモーター(出力6W)
ローラーサイズ(mm)Φ32×350
ローラー間隔(mm)35
電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)
振幅15mm
タイマー0~9時間59分
撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります
- ローテーター
- ラボシェイカー
- 振盪器用ミキサー
- 振盪器用ふるい振とう機
- 振盪器関連品
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。