ローテーター :「制御 タイマー」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブローテーター アズワン 動画あり
場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg)約4 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386 モーターインダクションモーター 電源コード(m)約2.5 プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付) 回転制御フィードバック制御 角度可変0~90(水平~垂直) タイマー最大60分
1台
78,400 税込86,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)17 回転数(min-1[r.p.m])20~112 耐荷重(kg)10(容器を含む) 容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下 安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ 電源コード(m)2.5 ※3P 加熱方式温風循環式 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 回転制御フィードバック制御 保温温度室温/+5~60℃ サイズ(mm)412×289×324 アズワン品番4-4057-01 タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、 撹拌方式回転撹拌
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約4 材質(本体)スチール 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])2~18 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-01-22 タイマー最大60分
1台
90,400 税込99,440
17日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約4 材質(本体)スチール 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])5~50 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-02-22 タイマー最大60分
1台
90,400 税込99,440
17日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約5 材質(本体)SUS304 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])2~18 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-03-22 タイマー最大60分
1台
95,400 税込104,940
17日以内出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります