ローテーター :「PID制御」の検索結果

ローテーターとは、バイオ、ケミカル関連の研究機関等で試薬、検体、溶液など少量サンプルの旋回撹拌に使われる機器。比較的穏やかな撹拌が求められる場合に使われ、マイクロチューブ、試験管などの容器を円心状に取り付けて回転させ上下方向の逆転を作り出すことで撹拌を行うものです。同様の機能を持つ機器としてシェーカー(振盪器)、ミキサー、ローターなどがありますが、撹拌の原理は容器を運動させる方向や速さなどにより異なります。サンプルの性質より求められる撹拌の方法で使い分けが必要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温機能搭載しているため、保温しながらのミキシングが可能です。フタ付きのため、巻き込み防止などの安全性に優れています。ドアスイッチを搭載しているため、フタを開けるとローターと保温が止まります。回転はデジタル設定式です。大きなボトル(外径Φ60~150mm)等に有効です。
材質本体/SPCC焼付塗装・SUS430、ローラー/NBR(黒)、フタ/ポリカーボネート 質量(kg)17 回転数(min-1[r.p.m])20~112 耐荷重(kg)10(容器を含む) 容器仕様適用容器サイズ:外径/Φ60~150mm、全長/250mm以下 安全装置過電流保護ヒューズ(5A)、自動復帰型バイメタル、ドアスイッチ 電源コード(m)2.5 ※3P 加熱方式温風循環式 温度センサー白金測温抵抗体 温度制御PID制御 電源(AC100V)50/60Hz 回転制御フィードバック制御 保温温度室温/+5~60℃ サイズ(mm)412×289×324 アズワン品番4-4057-01 タイマーモータータイマー:0~9時間59分(モーター停止)、制御タイマー種類:ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート、 撹拌方式回転撹拌
1個
297,000 税込326,700
翌々日出荷

『振盪器』には他にこんなカテゴリがあります