8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンクエアベントフィルター Merck(メルクミリポア)

    タンクエアベントフィルター

    Merck(メルクミリポア)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9658質量(kg)0.2交換目安1年
  • 本体用殺菌254nmUVランプ Merck(メルクミリポア)

    本体用殺菌254nmUVランプ

    Merck(メルクミリポア)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    ElixAdvantageは高純度水製造装置として純水のすべての用途に最適な水質を提供します。
    トラスコ品番468-9682質量(kg)0.2交換目安2年
  • 超純水製造装置 RFD型(UV/UF付き) 環境テクノス

    超純水製造装置 RFD型(UV/UF付き)

    環境テクノス
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    9日以内出荷
    水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
    付属品UV殺菌装置、UF膜フィルター付きその他生産量は、0.2Mpa(25℃)受水条件下での数値です。セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン質量(kg)約13電源(V)AC100(50/60Hz) 約40Wフィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×180×360純度(MΩ)15~18生産量(L/day)280(±20%)供給水質上水道または蒸留水で、約0.1~0.3MPaの受水圧を要すろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
  • 超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック) 環境テクノス

    超純水製造装置 50L/Hr型(準フルスペック)

    環境テクノス
    ¥489,800税込¥538,780
    1台
    8日以内出荷
    水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
    用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などセット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置質量(kg)約25(未通水時)サイズ20インチ使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5)ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水
  • 超純水製造装置 20L/Hr型 環境テクノス

    超純水製造装置 20L/Hr型

    環境テクノス
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    12日以内出荷
    水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
    用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液などその他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。)セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等質量(kg)20(未通水時)サイズ20インチ使用温度範囲(℃)2~40最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力)フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850使用水上水道又はそれに準ずる水純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17)ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水
  • 超純水製造装置 RFD型(オプション無し) 環境テクノス

    超純水製造装置 RFD型(オプション無し)

    環境テクノス
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    5日以内出荷
    水道水直結で比抵抗値最大18MΩ・cm の超純水を連続生産します。壁に掛けることもできるコンパクトタイプです。
    その他生産量は、0.2Mpa(25℃)条件下での数値です。セット内容前処理フィルター、RO 加圧ポンプ、RO 逆浸透膜、イオンカートリッジ3 本、ポストフィルター、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン質量(kg)約12タイプUV殺菌装置とUF膜フィルターなし電源(V)AC100(50/60Hz) 約40Wフィルター(No.)(前処理)MOM-PF5、(活性炭)MOM-CFL、(RO)MRM75、(イオン交換樹脂)MIP111-11DN-0.35、(後処理ポストフィルター)MOM-PF5※替えフィルターの事機能出水ガンOFF 時、純水生産自動停止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×360純度(MΩ)15~17.5生産量(L/day)280(±20%)供給水質上水道または蒸留水で約0.1~0.4MPaの受水圧を要すろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→純水出水
  • 別置きタンク ADVANTEC

    別置きタンク

    ADVANTEC
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    32日以内出荷
  • タンクユニット ADVANTEC

    タンクユニット

    ADVANTEC
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    32日以内出荷
    前処理水を入れるタンク
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×355×648アズワン品番64-1027-42

『超純水/純水/蒸留水製造装置』には他にこんなカテゴリがあります

超純水製造装置