純水製造装置 :「純水器」の検索結果
純水製造装置とは水道水等から余計な物質をろ過することで取り除き、純水を製造する装置です。実験、微量物質の特定検査、水溶液の製造などで使用します。装置の方式は水道蛇口に簡単に取り付けることのできるカートリッジ式のものや使い捨てタイプ、さらに逆浸透で不純物を取り除く本格的なRO水製造装置などです。純水製造装置の選択には水質および時間あたりの純水製造能力が重要となります。純水製造装置は定期的にろ過膜の交換が必要です。汚染水を取り扱う場合は、カートリッジ交換の際の安全性を考慮する必要があり、密閉型のカートリッジ等を選択することもできます。
関連キーワード
商品豆知識
水道蛇口を接続するだけで純水が得られます。
用途純水の採水。
仕様標準純水水量30~100L/h
トラスコ品番452-6520
幅(mm)131
質量(kg)12
高さ(mm)623
奥行(mm)230
採水量純水950L
1組
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。
付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1
最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。
質量(kg)約3(運転時)
電源(V)ACアダプタ(AC100
方式カートリッジ交換方式
大きさ127×210×345mm
採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します)
採水量(L)5~25/時
1個(1個)
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。