純水製造装置 :「樹脂蛇口」の検索結果
純度が低下するとイオン交換樹脂の取り替え時期をピュアメーターにて表示します(赤色点灯)。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。水質モニターを付属しています。
最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2)
ホース内径(Φmm)12
最高使用温度(℃)35
採水水質0.1mS/m以下(1μS/cm以下)
供給水質20mS/m以下(200μS/cm以下)
水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。
水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。
イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水
工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水
耐圧(MPa)0.34
製造水純度(MΩ・cm)1
仕様非再生型純水器
その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。
付属品給水ホース・純水ホース 各1本
電源(V)AC100
消費電力(W)0.001
最高使用温度(℃)35
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。