RO処理水製造装置 RTAシリーズ環境テクノス10日以内出荷
水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。
理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。
タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。
各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
仕様本体(内部ポンプ付き)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約40Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-22使用温度2~40℃生産量(L/day)200~450(4~15L/h)基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率93~98.5%(受水圧に左右されず)
RO処理水製造装置 RTAシリーズ環境テクノス11日以内出荷
水道水を受水して、約10μs/cmの純水を生産します。
理化実験や器具洗浄用として使用でき、一度に4Lの出水が可能です。
タンク圧スイッチにより自動給水・満水時に自動停止します。
各種フィルター(RO膜:RM75以外)はすべてカセット式のため、容易に交換ができます(RO膜は専用ケース内にセットされています)。
水道受水圧が高め(目安:0.3~0.6MPa)の地域用です。
仕様本体(内部ポンプ無し)、(給水水質)水道水または井戸水及び純水質量(kg)約8電源AC100V 50/60Hzタンク容量(L)(貯水)4消費電力約5Wサイズ(mm)230×450×440アズワン品番1-5732-21使用温度2~40℃生産量(L/day)100~300基本流路水道→プレフィルター(OM-PF5L)→活性炭フィルター(OM-CFLL)→ポンプ→Ro膜(RM75)→活性炭フィルター(OM-CFL)→4Lタンク→スタンド式蛇口採水水質純水率85~96.5%(受水圧0.1~0.4MPaにより変動)
『超純水/純水/蒸留水製造装置』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3