純水製造装置 :「純水装置」の検索結果
関連キーワード
水道水を供給するだけで、A4レベル(JIS K 0557)の純水が採水できます。コンパクト・軽量設計・電源不要(水質計:電池式)のため設置場所を選ばず、取手付きのため持ち運びも可能です。他の機器や外部貯水タンク、洗浄装置などに精製水を送水でき、超純水製造装置の前処理装置としても利用できます。カートリッジ交換はワンタッチ接続で簡単に行え、メンテナンスが容易です。低価格でありながら水道水からA4レベルのイオン交換水が採水可能!
RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)
寸法(mm)320×340×470
質量(kg)約15
電源AC100V、50/60Hz
採水量(L/min)0.25
アズワン品番4-2855-01
採水量15L/h
除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
1個
¥127,000
税込¥139,700
当日出荷
気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステル
タイプTR2027Sネル(織物起毛品)
布厚さ(mm)1.1
通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体(バス無し)セット
寸法(mm)本体/440×320×450~670mm(冷却器セット/530×320×690~910mm)、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)約7
電源(V)AC100 50/60Hz
表示LED
モーターDCブラシレスモーター
回転数20~200rpm
アズワン品番4-2845-02
冷却面積1200cm2
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)
付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個
寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3mm)
測定範囲(水質) 0<測定値≦3.0μS/cm
表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)
使用環境周囲温度/0~50℃、周囲湿度/5~80%(結露なきこと)
消費電力(VA)2以下
表示範囲(℃)(水温)5~40
入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下
アズワン品番1-3705-25
1個
¥44,900
税込¥49,390
6日以内出荷
仕様オリジナル前処理キット(ハウジングタイプ)
適合品番Quest1(4-3112-01)、Quest2(4-3112-02)
アズワン品番4-3118-32
1セット
¥59,200
税込¥65,120
翌々日出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。冷却器の角度も微調整可能です。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求め安い価格で登場!!
仕様本体セット、正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)
質量(kg)約7
サイズ本体/440×320×450~670mm(冷却器セット時/530×320×690~910mm)
電源AC100V 50/60Hz
表示LED
モーターDCブラシレスモーター
回転数20~200rpm
アズワン品番4-2845-01
冷却面積1200ccm2
1セット
¥172,000
税込¥189,200
当日出荷
カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲0~9.9uS/cm
電源AC100V 50/60Hz
最高使用圧力0.34MPa
表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示
外寸法(mm)96×86×96
アズワン品番1-3705-29
1個
¥74,900
税込¥82,390
6日以内出荷
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。