純水製造装置 :「純水器」の検索結果
純水製造装置とは水道水等から余計な物質をろ過することで取り除き、純水を製造する装置です。実験、微量物質の特定検査、水溶液の製造などで使用します。装置の方式は水道蛇口に簡単に取り付けることのできるカートリッジ式のものや使い捨てタイプ、さらに逆浸透で不純物を取り除く本格的なRO水製造装置などです。純水製造装置の選択には水質および時間あたりの純水製造能力が重要となります。純水製造装置は定期的にろ過膜の交換が必要です。汚染水を取り扱う場合は、カートリッジ交換の際の安全性を考慮する必要があり、密閉型のカートリッジ等を選択することもできます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
・本器は加圧ポンプを使用せず、水道圧のみで通水して採取できる小型純水製造装置です。
・活性炭、イオン交換樹脂の他に0.1μmの中空糸フィルターをセットしているため、除菌、除粒子にすぐれたイオン交換水が採水できます。
・ハンドシャワーの採用により、通常の採水方法の他に器具洗浄用としても使用できるように工夫された純水製造装置です。
採水水質(μS/cm)1以下
使用水水道水
原水圧力(MPa)0.15~0.5
付属品イオン交換樹脂(カートリッジ型・混床式1.0L)×1、活性炭カートリッジ×1、中空糸フィルター×1
ろ過工程活性炭 → イオン交換樹脂 → 中空糸フィルター
電源AC100V 0.2A 50/60Hz
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。