実験研究用ローラー・チュービングポンプ :「樹脂コーティング」の検索結果
関連キーワード
チューブポンプの代替に。
コンパクトなニューデザイン。優れた操作性。流量コントロール機能を搭載。ダイヤルにて流量を可変。
低振動、自給式、空運転可能、低騒音。優れた耐食性。メンテナンスフリー。長寿命。
用途液体の移送、調合、分注、注入、循環。液体クロマトグラフィ(LPLC)、分析装置、洗浄装置。触媒、燃料電池(イオン交換膜)
最大揚程(m)(吸引)水柱3、(吐出)10
材質(接液部)(ポンプヘッド)PVDF、(ダイアフラム)PTFEコーティング、(バルブ)FFPM
電源(V)100~230
保護等級(モーター部)IP65
許容周囲温度(℃)+5~+40
許容温度(℃)(液体)+5~+80
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%。キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。気体と液体の搬送・送液が可能。低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。メンテナンスフリーで長寿命です。
電源AC100-240V 50/60Hz
接続口径ホース内径6mm
質量(kg)0.9
外形寸法145×93×134cm
最大揚程(m)60
流量(mL/min)1-100((大気圧時)
材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
流量コントロール機能を搭載し、ダイヤルで流量を可変できます。 低振動・低騒音です。自給式で空運転が行えます。 RCタイプは手動制御に加えて外部制御が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz
温度(℃)許容液体:+5~80
吸入揚程(m)3(水柱)
最高吐出揚程(m)10(水柱)
材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
温度(℃)許容液体:+5~80
再現性±1%
粘度(cSt)許容液体:150
材質(接液部)ダイアフラム:PTFEコーティング バルブ:FFKM
流量精度±2%
メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
校正証明書一般校正
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
校正証明書一般校正
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。