1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段 回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36 使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン 粘度(Pa・s)Max.2(2000cP) 使用周囲温度(℃)5~35 回転数設定方式ボリューム設定 流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内) 送液方向正逆切換可能 付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m 液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可) 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2 吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2) 定格電源AC100V 50/60Hz 回転制御フィードバック制御 流量(mL/h)51~900
1台
81,900 税込90,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります