比重計/密度計 :「比重計 小型」の検索結果

比重計・密度計とは、科学研究、実験室などの場において物質の比重や密度を測定する器具のことです。比重はボーメ度という単位を用いて、用途に応じて目盛りの幅により軽ボーメ度用、重ボーメ度用の比重計を使用します。スポイトのような形をした比重計は浮ひょうともいわれ、ガラス製で密度計もあります。ほかにフラスコ型の比重びん、天秤の形をした比重計もあります。また、小さいものから大きなものまで測定できる高精度な電子比重計や現場で広範囲に使用できるポータブルタイプの比重計もあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月 アズワン品番68-4065-86
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング