比重計/密度計 :「密度計」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
測定範囲密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃
質量(g)360
電源単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)
精度密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃
測定方式固有振動周期測定方式
再現性0.0005g/cm3
大きさ65×115×235mm
表示内容密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)
入出力外部:IrDA×1ch
1個(1個)
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる
左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる
通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量
粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能
測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示
バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示
電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃
質量(g)約360
外形寸法(mm)65×115×235
正確度±0.001 g/cm3
分解能0.0001 g/cm3
機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能
表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。