比重計/密度計 :「硫酸」の検索結果
比重計・密度計とは、科学研究、実験室などの場において物質の比重や密度を測定する器具のことです。比重はボーメ度という単位を用いて、用途に応じて目盛りの幅により軽ボーメ度用、重ボーメ度用の比重計を使用します。スポイトのような形をした比重計は浮ひょうともいわれ、ガラス製で密度計もあります。ほかにフラスコ型の比重びん、天秤の形をした比重計もあります。また、小さいものから大きなものまで測定できる高精度な電子比重計や現場で広範囲に使用できるポータブルタイプの比重計もあります。
関連キーワード
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる
左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる
通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量
粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能
測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示
バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示
電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃
質量(g)約360
外形寸法(mm)65×115×235
正確度±0.001 g/cm3
分解能0.0001 g/cm3
機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能
表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。