カテゴリ
絞り込み
目盛範囲
- 0.700~0.760(2)
- 0.700~0.850(2)
- 0.760~0.820(2)
- 0.820~0.880(2)
- 0.850~1.000(2)
- 0.880~0.940(2)
- 0.940~1.000(2)
- 1.000~1.050(2)
- 1.000~1.060(2)
- 1.000~1.200(2)
- 1.060~1.120(2)
- 1.120~1.180(2)
- 1.180~1.240(2)
- 1.200~1.400(2)
- 1.240~1.300(2)
- 1.300~1.360(2)
- 1.360~1.420(2)
- 1.400~1.600(2)
- 1.420~1.480(2)
- 1.480~1.540(2)
- 目盛範囲をもっと見る
ブランド
- 三商
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- アズワン(20)
- 日本計量器工業(12)
- アルファーミラージュ(9)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- 京都電子工業(2)
- ISOLAB(2)
- TQC Sheen(2)
- 島津製作所(1)
- BRAND(1)
- 愛知時計電機(1)
- climbing(クライミング)(1)
- 宮原計量器(1)
- ケニス(1)
- アントンパール・ジャパン(1)
- KEM(1)
- ブランドをもっと見る
特価

標準比重計 小型 19本組
三商¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002最小目盛0.002
酒精計
三商¥6,598税込¥7,2581個当日出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.目盛範囲(%)0~100
石油密度計 Ⅰ型-A
三商¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から6日以内出荷JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)
酒精計 10本組
三商¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から10日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。。国税庁の徴税用、醸造試験用。東京都検定証印付。全長(mm)300最小目盛0.1(vol%)
石油密度計 Ⅱ型
三商¥6,298~税込¥6,928~1個6日以内出荷JIS K 2249「原油および石油製品の密度試験方法」に規定された密度計です。。全長190mm以下 最小目盛 0.001g/cm3(15℃)
JCSS標準石油密度計
三商¥83,980~税込¥92,378~1個6日以内出荷JIS「原油および石油製品の密度試験方法K2249」のうち、うきばかり法で、JCSS検査に合格したものです。。全長 335mm以下 最小目盛 0.0005g/cm3(15℃)。各号検査成績書付
ボイコース密度計
三商¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷目盛範囲0.995~1.050 最小目盛0.001g/cm3。全長約280mm 15℃。JIS A 1204「土の粒度試験方法」に準拠した密度計です。規格器差表付最小目盛(g/cm3)0.001目盛範囲(g/cm3)0.995~1.050
標準比重計 大型 19本組
三商¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷一般的に多数使用されている高精度の比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付目盛範囲0.700~1.850
標準比重計 大型 19本組
三商¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から4日以内出荷一般的に多数使用されている高精度の比重計です。全長 300mm 最小目盛 0.001。親ボーメ付最小目盛0.001
三商 酒精計
三商¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から6日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。全長(mm)180