比重計/密度計 :「比重計 1.2」の検索結果
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000
1目盛1度
全長(mm)約250
ボーメ度範囲0~72度
仕様重ボーメ度:0~72度
TGK品番801-53-46-01
材質ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的に使用されている比重計です。
標準温度は15℃(15/4℃)となります。
19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
目量0.002
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)160
目量0.005℃
校正証明書一般校正
一般的に使用されている比重計です。標準温度は15℃(15/4℃)となります。19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。7本組のセット品ではございません。
全長L(mm)300
目量0.002℃
校正証明書一般校正
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。