比重計/密度計 :「比重計 液体」の検索結果
比重計・密度計とは、科学研究、実験室などの場において物質の比重や密度を測定する器具のことです。比重はボーメ度という単位を用いて、用途に応じて目盛りの幅により軽ボーメ度用、重ボーメ度用の比重計を使用します。スポイトのような形をした比重計は浮ひょうともいわれ、ガラス製で密度計もあります。ほかにフラスコ型の比重びん、天秤の形をした比重計もあります。また、小さいものから大きなものまで測定できる高精度な電子比重計や現場で広範囲に使用できるポータブルタイプの比重計もあります。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg)3.5
サイズ本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm
測定方法水中置換(懸架)方法
1個
¥220,800
税込¥242,880
当日出荷
仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定
付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防
質量(kg)2.8
電源AC100~240V 50/60Hz
測定方法水中置換(懸架)方法
インターフェースRS-232C
サイズ(mm)190×260×200
アズワン品番2-2030-01
秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
¥217,000
税込¥238,700
当日出荷
水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。
比重測定に必要な水温補正が任意でできます。
測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。
比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。
最大3kgまで測定可能です。
補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター
質量(kg)7
サイズ260×360×325
種類(測定)固体比重・液体比重測定
電源AC100~240V 50/60Hz
測定方法水中置換(懸架)方法
インターフェースRS-232C、USB
比重最小表示(g/cm3)0.0001
アズワン品番1-8709-05
秤量(g)0.0001~220
1個
¥487,000
税込¥535,700
6日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。