比重計/密度計 :「石油密度計」の検索結果

比重計・密度計とは、科学研究、実験室などの場において物質の比重や密度を測定する器具のことです。比重はボーメ度という単位を用いて、用途に応じて目盛りの幅により軽ボーメ度用、重ボーメ度用の比重計を使用します。スポイトのような形をした比重計は浮ひょうともいわれ、ガラス製で密度計もあります。ほかにフラスコ型の比重びん、天秤の形をした比重計もあります。また、小さいものから大きなものまで測定できる高精度な電子比重計や現場で広範囲に使用できるポータブルタイプの比重計もあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
最小目盛(g/cm3)0.0005 全長(mm)335
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書JCSS校正 全長(mm)335
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書一般校正 全長(mm)335
1本
24,980 税込27,478
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング