40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001 全長(mm)160
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安藤計器製工所フラックス比重計
フラックスの比重計測に使用します。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002 全長(mm)160
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正 目盛0.002 全長(mm)300
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)160
1本
20,980 税込23,078
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.002 全長(mm)300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001 全長(mm)300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

検査成績書付き。 土壌の密度計測に使用します。
校正証明書付き 密度(g/cm3)0.997~1.050 全長(mm)300 アズワン品番63-1457-97
1本
18,980 税込20,878
11日以内出荷

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正 目盛0.005 全長(mm)160
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書一般校正 全長(mm)335
1本
24,980 税込27,478
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安藤計器製工所赤沼式海水比重計
海水の塩分測定用います。 標準温度は15度です。
全長(mm)300
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

血液の比重計測に使用します。
目盛0.005 全長(mm)90 比重1.000~1.020 1/2 アズワン品番63-1460-87
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷

安藤計器製工所尿用比重計
尿の比重計測に使用します。
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
最小目盛(g/cm3)0.0005 全長(mm)335
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)160
1本
27,980 税込30,778
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.002 全長(mm)160
1本
24,980 税込27,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

土壌の密度計測に使用します。
密度(g/cm3)0.997~1.050 全長(mm)300 アズワン品番63-1457-96
1本
8,398 税込9,238
6日以内出荷

安藤計器製工所重ボーメ計
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02) 全長(mm)260 仕様重ボーメ度:0~72(1/1) アズワン品番63-1461-40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
目盛0.001 全長(mm)300
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正 目盛0.005 全長(mm)160
1本
18,880 税込20,768
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
25,980 税込28,578
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.002 全長(mm)160
1本
17,980 税込19,778
8日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

安藤計器製工所特大型スポイト
スポイト式比重計用のスポイトです。
全長(mm)470 内径(Φmm)25 寸法(mm)235(胴部) 材質ガラス アズワン品番63-1461-10
1本
5,198 税込5,718
当日出荷

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書JCSS校正 全長(mm)335
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書一般校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
目盛0.005 全長(mm)160
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度 1℃ 全長(mm)300 比重15~40(赤液0~40℃) アズワン品番63-1461-25
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

安藤計器製工所3本組酒精計
エチルアルコール水溶液濃度を%で計測します。
目盛1 全長(mm)180
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
9,598 税込10,558
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

安藤計器製工所軽ボーメ計
0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重0.700~1.000(0.01) 全長(mm)260 仕様軽ボーメ度:10~72(1/1) アズワン品番63-1461-42
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

安藤計器製工所牛乳計 15~40 1
牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度 全長(mm)240 比重15~40 アズワン品番63-1461-24
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正 目盛0.002 全長(mm)300
1本
25,980 税込28,578
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
校正証明書JCSS校正 目盛0.001 全長(mm)300
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
測定範囲-30~25 目盛1 アズワン品番63-1461-78
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

安藤計器製工所10本組酒精計
15℃におけるエチルアルコールと水との混合液中におけるエチルアルコールの体積百分率(酒精度)を計測します。
目盛0.1 全長(mm)300
1本
8,998 税込9,898
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体用浮ひょう型の精密密度計です。 あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。 標準温度は20℃です。 水平面視定。
目盛0.0002g/cm3 全長(mm)360
1本
59,980 税込65,978
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)