絞り込み
ブランド
  • ビオメリュー・ジャパン
  • Merck(メルクミリポア)(476)
  • ベクトン・ディッキンソン(372)
  • 栄研化学(47)
  • 島津ダイアグノスティクス(41)
  • 極東製薬工業(20)
  • アズワン(13)
  • キッコーマンバイオケミファ(9)
  • エルメックス(6)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5)
  • ADVANTEC(3)
  • ケニス(3)
  • VWR(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • サン化学(2)
  • PALL(ポール)(2)
  • 関東化学(2)
  • 林純薬工業(2)
  • シグマアルドリッチ(2)
  • 伊那食品工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空中浮遊菌測定装置 エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R) ビオメリュー・ジャパン空中浮遊菌測定装置 エアーサンプラー AIR IDEAL(R) 3P(R)ビオメリュー・ジャパン
499,800税込549,780
1台
93日以内出荷
製造環境における空気中の浮遊微生物管理は製薬・化粧品・食品製造企業において大変重要な検査です。AIR IDEAL(R) 3P(R)はコンパクトで軽量なハンディタイプの空中浮遊菌サンプラーで操作部と充電式バッテリーを内蔵しています。ISO14698-1に適合した仕様と高い捕集効率さらに高い気密性をもつエアーサンプラーでアイソレーター内での使用も可能です。軽量・コンパクトな本体(1.2kg約4000cm3)。ISO14698に準拠した微生物学的・物理的バリデーションを実施済み。CE/UL/CSAの各規格に準拠。ユーザーフレンドリーな操作手順でどなたでも簡単に空中浮遊菌検査を行うことが可能。気密性を高めた設計によりアイソレータ内で使用することが可能。通常の直径90mmの培地が使用可能。無菌室の適格性証明や日々の環境モニタリングなど全てのアプリケーションに利用可能。校正は国内対応。
セット内容サンプルグリッド1個、充電器、キャリングケース、プロテクションキャップ規格CE/UL/CSA寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)128×146×208本体質量(kg)1.2バッテリーリチウムイオンバッテリー(最大4時間利用可)吸引流量100L/min(±6.5)アズワン品番67-3074-69
培地