絞り込み

バリア・ボックス450
スギヤマゲン¥5,598税込¥6,1581箱(3セット)当日出荷降雨試験、落下試験(IATA PI 650 準拠)に合格、耐水性・堅牢性に優れた容器です。 「バリア・パウチ」を中に入れて使用することにより(UN3373)の輸送用外装容器として使用できます。 保冷性能を有するBRB-1000 は、カテゴリーA の感染性物質(UN2814 / UN2900)輸送用の保冷用オーバーパックとしても使用できます(この場合、感染性物質は国連規格の三重包装容器に収納してからオーバーパックに入れて下さい)。外寸(mm)290×185×95
ライブ輸送用二次容器スターターセット
サンプラテック¥2,698税込¥2,9681式(1式)8日以内出荷iP-TECフラスコが6個入ります。セット内容ライブ輸送用二次容器×1 専用トレー上下セット×1 吸液シート×6材質本体・蓋・トレー/PP パッキン/シリコンゴム 吸液シート/セルロース容量(L)1.3大きさ210×147×70mm入数一式
保冷バッグVBセット
スギヤマゲン¥25,980税込¥28,5781個欠品中厚生労働省にワクチン移送用として採用された冷蔵移送用のセットです。ワクチンホルダーや保冷剤などが付属しているので、買ってすぐに使用できます。付属品アルミ内箱VB/ワクチンホルダーVB(直径16.3mmバイアル用50本収納)/CoolLab3(3℃融点保冷剤/480g)×4外寸(mm)358×300×295内寸(mm)255×205×195保冷効力(℃)2~8(12時間)
温度ロガー付医薬品保冷パッケージ
ケニス¥85,980~税込¥94,578~1個5日以内出荷蓄熱剤MechaCoolとスマホ対応温度ロガーOntrasysTagを組み合わせた医薬品保冷用ボックスです。 2~8℃で24時間保冷しながら輸送することが可能です。 保冷箱内外の温度を同時にトレースできます。 航空機搭載モードがあるので、航空機や病院内など電波発信禁止エリアへの持ち込みも可能です。
バイオボックス本体(45L)
スギヤマゲン¥58,999税込¥64,8991個翌々日出荷専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。内寸法(mm)418×294×364外寸法(mm)512×388×454アズワン品番3-5257-02
バイオボックス本体(27L)
スギヤマゲン¥51,999税込¥57,1991個63日以内出荷専用の内箱と定温蓄熱剤「サーモストレージ」を組み合わせて使うことにより、過冷却を防いで、庫内の均一な温度を長時間(最大10日程度)保持することができます。内寸法(mm)350×255×300外寸法(mm)455×355×400アズワン品番3-5257-01