その他周辺商品 :「鏡顕微鏡」の検索結果
特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
生物顕微鏡に取付けて、簡易的な偏光観察ができる装置です。岩石や鉱物、結晶などの偏光特性を観察することができます。
セット内容アナライザ(接眼レンズに被せて使用)、ポラライザ(プレパラートを載せて使用)
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
寸法(Φ×mm)78×20
1個
¥12,500
税込¥13,750
4日以内出荷
顕微鏡のレンズを掃除する道具をセットにしました。ケース入り。
セット内容レンズクリーナーキット(クリーナー液30mL、ペーパー30枚とじ)、竹串(長さ150mm)10本、ブラシ、プロブロアー、ルーペ10倍、清掃用レンズ・ペーパー (大きさ80×150mm)250枚
1セット
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
顕微鏡メンテナンスに必要な器具のオールインワンセット
セット内容レンズクリーナーキットKMC-71・携帯型レンズクリーナーペン・清掃用レンズ・ペーパー・ブロアーブラシ・小ブラシ・クリーナー液・クリーニングクロス・ティッシュペーパー50枚・綿棒10本・スムス手袋・竹串・精密(時計)ドライバー6種・ドライバーセット(差替式)・六角棒レンチセット10種・AAピンセット・ラジオペンチ・自在スパナ・ハンドラップ・ルーペ・ゴム板・ロックタイト(ねじゆるみ止め液)・収納ケース
1セット
¥33,000
税込¥36,300
4日以内出荷
顕微鏡をCマウントに変換できる
顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
セット内容光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
1個
¥90,000
税込¥99,000
8日以内出荷
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ
寸法(mm)50×50×61
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート/マニュアル
レンズマウントCマウント
映像出力HDMI
鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
¥61,000
税込¥67,100
4日以内出荷
数台で向かい合って観察できる両面使用タイプ
収納に便利な自動巻取り式コード採用
あると便利!サービスコンセント搭載
積み重ねて収納できます
その他ACコンセント2個、電源スイッチ付き
寸法(mm)620×150×150
質量(kg)3.1
電源AC100V、50/60Hz
光源高輝度蛍光灯20W 1個
1個
¥23,000
税込¥25,300
4日以内出荷
このアダプタと一眼レフデジタルカメラ用Tリングの併用で、顕微鏡のCマウント・JIS規格の鏡筒・双眼実体顕微鏡の鏡筒(Φ30mm)に取付けて観察物を撮影することができます。
セット内容カメラアダプタ・スーパースリーブ・Cマウント接続用スリーブ
1個
¥90,000
税込¥99,000
5日以内出荷
プラスチック製コの字型の台に、白色LEDとスイッチおよび電池ボックスが付いたものです。
寸法(mm)85×60×52
電源単3乾電池2本(付属)
輝度4000mcd
LED白色LED:3.6V 30mA
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
使用頻度が高いクリーナー液とクリーニングペーパーのキットです。顕微鏡やカメラなどのレンズの清掃に最適です。
セット内容クリーナー液30mL、クリーニングペーパー30枚とじ
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
1個
¥8,000
税込¥8,800
4日以内出荷
1個(50mL)
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
染色時間が短い酢酸バイオレット使用で、観察の準備時間が大幅短縮。
試薬の調整不要。
【手順】
1.染色12分(希塩酸+酢酸バイオレット)
2.水洗い2分
3.グリセリン溶液を垂らし、試料を押しつぶして観察(保湿)
セット内容希塩酸:10mL(プチボトル入り)、酢酸バイオレット:10mL(プチボトル入り)、グリセリン溶液:10mL(プチボトル入り)
種別プチ
1セット
¥890
税込¥979
当日出荷
1個(50mL)
¥4,100
税込¥4,510
4日以内出荷
1個(50mL)
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
1個(25mL)
¥2,400
税込¥2,640
4日以内出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
●防カビ・防湿剤付き●生物顕微鏡のJIS規格の接眼レンズや対物レンズに使用できます。レンズをカビなどから守る防カビ・防湿剤付き。
付属品対物用シート(穴径23mm)1枚、防カビ・防湿剤
寸法(mm)312×122×112
収納数23個
穴径(mm)24(接眼レンズ用)
1個
¥9,800
税込¥10,780
4日以内出荷
中学2年生 植物の体のつくりと働き
植物(タマネギやオオカナダモなど)と動物(ヒトのほおの内側)の細胞を比較観察する時に使う染色液です。
酢酸ダーリアバイオレットで細胞を鮮やかな青紫色に染色できます。
1個(25mL)
¥4,200
税込¥4,620
10日以内出荷
生物顕微鏡アトマシリーズ(D21-4151-01、D21-4151、D21-4151-11、D21-4151-12、D21-4152-01、D21-4152、D21-4152-11、D21-4152-12)に後付けできる反射鏡です。
LED照明部分に乗せて使用します。
1個
¥2,800
税込¥3,080
4日以内出荷
1個(50mL)
¥2,600
税込¥2,860
10日以内出荷
1個(25mL)
¥6,300
税込¥6,930
10日以内出荷
1個(10mL)
¥1,400
税込¥1,540
10日以内出荷
1個(50mL)
¥1,800
税込¥1,980
10日以内出荷
1個(25mL)
¥1,800
税込¥1,980
10日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別シングル
消費電力(W)0.5
光源高輝度白色LED(フラットLED)
寸法(Φ×mm)約100×400
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)21×1.3
最小目盛(mm)0.1
目盛長(mm)10(十字線入り)
適合ウィングブルーⅡ(WF10×)、ネクロスⅡ(単眼WF10×)
1個
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
1個(50mL)
¥2,100
税込¥2,310
10日以内出荷
1
2
次へ
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。