その他周辺商品 :「顕微鏡 LED」の検索結果
関連キーワード
プラスチック製コの字型の台に、白色LEDとスイッチおよび電池ボックスが付いたものです。
寸法(mm)85×60×52
電源単3乾電池2本(付属)
輝度4000mcd
LED白色LED:3.6V 30mA
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別ダブル
寸法(mm)約100×120×350
消費電力(W)1
光源高輝度白色LED(フラットLED)
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥18,500
税込¥20,350
4日以内出荷
使用時に熱を持たないLED光源採用で理想的な照明を実現しました。フラットLED採用により、広範囲に光が照射されます。
また、コンパクトで実験時に場所を取りませんので、顕微鏡照明装置としてはもちろん、工作時などのスポット作業にも最適です。
フラットLED採用でワイドな照射が可能。
高い演色性で太陽光に近い光を実現。
フレキシブルチューブ採用により、照明の角度・配置が自由自在。
長寿命、10000時間以上連続点灯可能。
付属品ACアダプタ(AC100V)
種別シングル
消費電力(W)0.5
光源高輝度白色LED(フラットLED)
寸法(Φ×mm)約100×400
連続点灯時間(時間)10000時間以上
1個
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
生物顕微鏡アトマシリーズ(D21-4151-01、D21-4151、D21-4151-11、D21-4151-12、D21-4152-01、D21-4152、D21-4152-11、D21-4152-12)に後付けできる反射鏡です。
LED照明部分に乗せて使用します。
1個
¥2,800
税込¥3,080
3日以内出荷
フレキシブルアーム2本を使用し、さまざまな角度から照射できる顕微鏡LED照明装置です。照度が高く、左右それぞれで明るさを調節できるため立体的な資料を観察するのに最適です。
寸法(mm)111×588×60
質量(kg)1.2
電源ACアダプタ(付属)
光源昼白色LED2灯、調光式、最大45,000Lux(投射距離50mm時)
アーム500mm、フレキシブルタイプ
1個
¥45,000
税込¥49,500
34日以内出荷
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。