15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実体顕微鏡の対物レンズ部に取り付けて明るく観察することができる照明装置です。手元のスイッチでON/OFFや調光操作を行うことができます。
付属品USB-ACアダプタ 電源ACアダプタ USB 取付寸法(mm)28~60Φ 光源LED 調光式 色温度:12000K 大きさ97×120mm
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
1組(4枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います。
材質ガラス、ケース入り 目盛全長:1mm、最小目盛:0.01mm
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

スライドグラスに0.01mm等間隔目盛を入れてあり、接眼マイクロメーターと併用して顕微鏡上で検鏡試料の大きさの測定基準器として用います 目盛は±0.001mmの高い精度となっています
用途顕微鏡上で検鏡試料の測定基準器に。 トラスコ品番836-4859
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 顕微鏡での観察に対応しており、ステージのクリップでトレーを固定することができます。
寸法(mm)70×70 溝数保持用/1本 溝深さ(mm)3
1枚
3,798 税込4,178
15日以内出荷

接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合内径20.4mm 目盛全長10mm 最小目盛100等分(0.1mm目盛)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

実体顕微鏡や金属顕微鏡で、転がりやすいものを観察したり作業したりする際に便利なトレーです。 観察物を溝に置くことで、転がらずに観察することができます。 5本の溝があり、別々のサンプルを固定することができます。
寸法(mm)200×100 溝数保持用/5本 溝深さ(mm)2~4
1枚
3,798 税込4,178
8日以内出荷

大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
材質PE 寸法(mm)40×40 1mm方眼 線色 接着剤アクリル系 オートクレーブの可否不可
1組(50枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。
適合JIS鏡筒(内径19mmΦ) 材質ガラス ケース入 全長(mm)目盛:10 径(Φmm)19 最小目盛(mm)0.1
1個(1個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

スンプ板・スンプ液のセットで便利なケース入です。 作業時間も10~20分と非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
セット内容スンプ板B:90枚、スンプ液1号液・2号液:各20mL、スンプ台紙:100枚、スポイト、ポリ滴瓶、ピンセット、収納プラスチックケース
1式
6,298 税込6,928
翌日出荷

全てをコンパクト設計にした、作業や検査用のLEDライトです。LED光源部の厚みがわずか8mmなので作業や検査の邪魔にならず、細かい作業や検査に有効です。小型な台座ですので、狭い作業スペースに置くことができます。レンズを使用していない光源なので、広い範囲を照らせます。
電源(V)ACアダプタ(AC100 消費電力(W)2.2 アーム長さ(mm)295 光源LED(色温度4000K) 大きさ台座:60×60×35mm 光源部:80×15×8mm 照度(Lx)4000(100mmの距離) RoHS指令(10物質対応)対応
1台(1台)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。
付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V) 寸法(mm)180×190×230 質量(kg)約2.7 電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下 対応OSWindows 2000以降 倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時) 照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1) インターフェースUSB2.0 撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ 画素数130万画素
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷

伸展と乾燥が同時に処理できる伸展板です。 伸展器の上に置くことで従来より短時間で伸展処理が可能です。 伸展器の温度は50~55℃が目安です。
材質アルミニウム
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 観察しながら作業する方にお勧めのセットです。画像の歪みが少なく、作動距離の長い高機能ズームレンズを採用しています。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ 倍率(倍)19~125(倍率は11.6インチモニタ使用時) 支柱(mm)250 有効画素数約500万画素 ベース寸法(mm)198×252×23 撮像素子1/2.5型 CMOS フレームレート最大30fps ズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm 視野領域幅(mm)0.7×:11、4.5×:1.7
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。
付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ 倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時) 支柱(mm)270 有効画素数約500万画素 ベース寸法(mm)200×255×22 撮像素子1/2.5型 CMOS フレームレート最大30fps ズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm 視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷