その他周辺商品 :「鏡顕微鏡」の検索結果
関連キーワード
スライドグラス上にマウントした組織の周囲に疎水性の円を描くことができます。
疎水性の円はエタノール・アセトン・水では消えませんがキシレンで洗い流すことができます。
免疫染色(PAP法・ABC法等)、蛍光抗体法での使用もできます。
スライドグラス標本を迅速に乾燥させることができます。
アジャスターにより吹出し方向を変えることができます。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、アジャスター足/ABS樹脂・スチール、ゴム足/EVA樹脂
寸法(mm)300×174×120
電源AC100V 50/60Hz
風量(m3/min)50Hz/60Hz0.57/0.67
電源コード3Pプラグ 約2m
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。