ディスポシリンジとは、使い捨てのシリンジ(注射筒)のことです。ディスポはディスポーザブル、つまり使い捨てを意味し、感染予防やコスト削減に役立ちます。プラスチック製のものが一般的。実験の際には薬液や気体の吸引・注入に使います。針がなく、先端にはノズルを接続して細かい分注をしたりキャップを装着して中の薬液の漏れを防いだりすることも可能です。オールプラスチック製ならば、従来製品のようなゴムの溶け出しも気になりません。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

    シリンジ ディスポ 針無

    モノタロウ(102件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
    用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
  • 注射器 光

    注射器

    (9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
    仕様針付
  • プラスチックシリンジ BOLL

    プラスチックシリンジ

    BOLL(88件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
    タイプ横口滅菌なし材質(外筒)PP先端外径(Φmm)4.0材質(ピストン)PE
  • オールプラスチックディスポシリンジ HENKE

    オールプラスチックディスポシリンジ

    HENKE(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(100本)
    当日出荷
    シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
    用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
  • ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカ

    ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)

    ナリカ
    80税込88
    1本
    当日出荷
    ●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着・硬化剤用注入器 BOLL

    接着・硬化剤用注入器

    BOLL
    199税込219
    1個
    当日出荷
    硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
    用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
  • ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリング

    ディスペンサー用シリンジ

    武蔵エンジニアリング
    4,198税込4,618
    1箱(50本)
    当日出荷から17日以内出荷
  • オールプラスチックディスポシリンジ GA(グリーンエース)

    オールプラスチックディスポシリンジ

    GA(グリーンエース)
    99税込109
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
    用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用注射器(針1本付) 広島

    補修用注射器(針1本付)

    広島(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    容量(mL)10
  • オールプラスチックディスポシリンジ HENKE

    オールプラスチックディスポシリンジ

    HENKE
    5,198税込5,718
    1袋(100本)
    当日出荷
    シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
    用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
  • オールプラスチックディスポシリンジ HENKE

    オールプラスチックディスポシリンジ

    HENKE
    8,798税込9,678
    1袋(100本)
    当日出荷
    シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
    用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状中口容量(mL)20(拡大24)タイプルアーロック型滅菌未滅菌ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
  • ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカ

    ディスポーザブル注射筒(実験用)

    ナリカ
    115税込127
    1個
    当日出荷
    ●色付きタイプのディスポーザブル注射筒。容量や試薬ごとの使い分けに便利です。●先端:4mm(外径)、ルアーチップ式、プラスチック製、筒先:横口
    先端外径(Φmm)4
  • ガスタイトシリンジ S.G.E

    ガスタイトシリンジ

    S.G.E
    10,899税込11,989
    1個
    当日出荷
  • 補修用注射器用替針 広島

    補修用注射器用替針

    広島
    999税込1,099
    1パック(1本)
    当日出荷
  • ディスポシリンジ(オールプラ) GA(グリーンエース)

    ディスポシリンジ(オールプラ)

    GA(グリーンエース)(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
    材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)5
  • クリアシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    クリアシリンジ 目盛付

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1パック(50本)
    当日出荷
    独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
    用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)滅菌なし常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)10
  • シリンジセット ヤヨイ化学

    シリンジセット

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
    付属品ストレートノズル2本付材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン全長(mm)約131容量(mL)32タイプ中口滅菌なし胴径(Φmm)約23筒先ルアーロック先端外径(Φmm)約1.25
  • クリアシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    クリアシリンジ Fタイプ 目盛付

    武蔵エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1セット(50本)
    当日出荷
    トラスコ品番771-4386容量(mL)50質量(g)829.9
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)1
  • ルアーバルブ アズワン

    ルアーバルブ

    アズワン
    3,240税込3,564
    1袋(10個)
    当日出荷
    標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴムアズワン品番1-7399-01
  • 活栓コック付注射器 ケニス

    活栓コック付注射器

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)胴内径Φ22×長さ105容量(mL)30目盛(mL)1
  • 2方コック付注射筒(実験用) ナリカ

    2方コック付注射筒(実験用)

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    容量(mL)100目盛(mL)1先端外径(Φmm)4
  • ガスタイトシリンジ S.G.E

    ガスタイトシリンジ

    S.G.E
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)2.5
  • 2方コック付注射筒(実験用) ナリカ

    2方コック付注射筒(実験用)

    ナリカ
    900税込990
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)100
  • UVブロックシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    UVブロックシリンジ 目盛付

    武蔵エンジニアリング
    12,980税込14,278
    1パック(50本)
    当日出荷
    UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
    用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    16,980税込18,678
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
    長さ(mm)51タイプ700N(固定針タイプ)
  • 微量サンプル用ディスポシリンジ ケニス

    微量サンプル用ディスポシリンジ

    ケニス
    5,498税込6,048
    1箱(20本)
    当日出荷
    プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
    材質外筒/PP プランジャー/PE容量(mL)0.5滅菌EOG滅菌済最小目盛0.01mLオートクレーブの可否不可
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    21,980税込24,178
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
    長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
  • ガラス浣腸器(実験用) ナリカ

    ガラス浣腸器(実験用)

    ナリカ(1件のレビュー)
    4,800税込5,280
    1個(30mL)ほか
    4日以内出荷
    一定量の試料の採取や圧力の実験に。
  • フッ素樹脂製シリンジ サビレックス

    フッ素樹脂製シリンジ

    サビレックス
    60,980税込67,078
    1個
    8日以内出荷
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)500
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(μL)25
  • 活栓コック付注射器 ケニス

    活栓コック付注射器

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個(50mL)ほか
    翌日出荷
    コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
    材質ポリプロピレン目盛(mL)1
  • 3方活栓(L型180°) ナリカ

    3方活栓(L型180°)

    ナリカ
    300税込330
    1個
    6日以内出荷
    ルアーロック式の注射器などに接続して使用できる三方活栓です。
  • ハミルトンシリンジ ハミルトン

    ハミルトンシリンジ

    ハミルトン
    18,980税込20,878
    1本(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
    長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
  • ハミルトンガスタイトシリンジ ハミルトン

    ハミルトンガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    33,980税込37,378
    1本(1本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
    タイプテフロンルアーロック
ディスポシリンジ