ディスポシリンジとは、使い捨てのシリンジ(注射筒)のことです。ディスポはディスポーザブル、つまり使い捨てを意味し、感染予防やコスト削減に役立ちます。プラスチック製のものが一般的。実験の際には薬液や気体の吸引・注入に使います。針がなく、先端にはノズルを接続して細かい分注をしたりキャップを装着して中の薬液の漏れを防いだりすることも可能です。オールプラスチック製ならば、従来製品のようなゴムの溶け出しも気になりません。
448件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

    シリンジ ディスポ 針無

    モノタロウ(102件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
    用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
  • 注射器 光

    注射器

    (9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    接着剤用の注射器です アクリル・塩ビ・ペットエース等の接着作業 正確に接着作業を行えます
    仕様針付
  • プラスチックシリンジ BOLL

    プラスチックシリンジ

    BOLL(88件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
    タイプ横口滅菌なし材質(外筒)PP先端外径(Φmm)4.0材質(ピストン)PE
  • オールプラスチックディスポシリンジ HENKE

    オールプラスチックディスポシリンジ

    HENKE(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1袋(100本)
    当日出荷
    シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
    用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
  • ディスポーザブル注射筒(ルアーロック) ナリカ

    ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)

    ナリカ
    80税込88
    1本
    当日出荷
    ●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接着・硬化剤用注入器 BOLL

    接着・硬化剤用注入器

    BOLL
    199税込219
    1個
    当日出荷
    硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。
    用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
  • ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリング

    ディスペンサー用シリンジ

    武蔵エンジニアリング
    4,198税込4,618
    1箱(50本)
    当日出荷から17日以内出荷
  • オールプラスチックディスポシリンジ GA(グリーンエース)

    オールプラスチックディスポシリンジ

    GA(グリーンエース)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
    用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用注射器(針1本付) 広島

    補修用注射器(針1本付)

    広島(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    容量(mL)10
  • オールプラスチックディスポシリンジ HENKE

    オールプラスチックディスポシリンジ

    HENKE
    5,198税込5,718
    1袋(100本)
    当日出荷
    シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
    用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状横口容量(mL)20(拡大:24)タイプルアーチップ型滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
  • オールプラスチックディスポシリンジ HENKE

    オールプラスチックディスポシリンジ

    HENKE
    8,798税込9,678
    1袋(100本)
    当日出荷
    シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。
    用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE形状中口容量(mL)20(拡大24)タイプルアーロック型滅菌未滅菌ISO規格ISO 594 及び ISO 80369-7
  • 工業用シリンジ VAN(翼工業)

    工業用シリンジ

    VAN(翼工業)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
    材質硼珪酸ガラス目盛青色
  • ディスポーザブル注射筒(実験用) ナリカ

    ディスポーザブル注射筒(実験用)

    ナリカ
    115税込127
    1個
    当日出荷
    ●色付きタイプのディスポーザブル注射筒。容量や試薬ごとの使い分けに便利です。●先端:4mm(外径)、ルアーチップ式、プラスチック製、筒先:横口
    先端外径(Φmm)4
  • ガスタイトシリンジ S.G.E

    ガスタイトシリンジ

    S.G.E
    10,899税込11,989
    1個
    当日出荷
  • 目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    2,698税込2,968
    1パック(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
  • 補修用注射器用替針 広島

    補修用注射器用替針

    広島
    999税込1,099
    1パック(1本)
    当日出荷
  • ディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    ディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(50本)ほか
    当日出荷
    独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
  • オールプラスチックディスポシリンジ アズワン

    オールプラスチックディスポシリンジ

    アズワン
    4,690税込5,159
    1箱(100本)
    当日出荷
    1本ずつブリスターパックで包装しています シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
    材質バレル/PP、ピストン/PE容量(mL)1(拡大容量:ナシ)アズワン品番4-2224-11筒先ルアースリップ
  • ディスポシリンジ(オールプラ) GA(グリーンエース)

    ディスポシリンジ(オールプラ)

    GA(グリーンエース)(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
    材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールプラスチックスディスポシリンジ ルアーロック HENKE

    オールプラスチックスディスポシリンジ ルアーロック

    HENKE
    8,398税込9,238
    1箱(200本)
    当日出荷
    ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
    材質注射筒/PP(ポリプロピレン)、プランジャー・シール部/PE(ポリエチレン)筒先ルアーロックオートクレーブの可否不可
  • クリアシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    クリアシリンジ Fタイプ 目盛付

    武蔵エンジニアリング
    16,980税込18,678
    1セット(50本)
    当日出荷
    トラスコ品番771-4386容量(mL)50質量(g)829.9
  • ディスポシリンジ ルアーロック 1袋 100本入 アズワン

    ディスポシリンジ ルアーロック 1袋 100本入

    アズワン
    3,663税込4,029
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質本体/PP、プランジャー/PP(先端部TPE)規格DIN EN 1707準拠先端ルアロック
  • 目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    目盛付クリアシリンジ PSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    9,998税込10,998
    1パック(50本)
    欠品中
    独自形状による、抜群の流動特性。シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。液体の残量が一目で判る目盛付シリンジ。
    容量(mL)20アズワン品番62-3875-07
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)5
  • クリアシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    クリアシリンジ 目盛付

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1パック(50本)
    当日出荷
    独自形状による抜群の流動特性です。シリンジ内径ストレート設計によるプランジャの「息つき現象」を解消します。シリコンフリーです。伸縮を抑える独自設計。強度を大幅にアップした高耐圧設計。
    用途ディスペンサー専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)滅菌なし常用圧力(MPa)Max0.5(常温)
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)1
  • ディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    ディスペンサー用シリンジ PSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    5,798税込6,378
    1パック(50本)
    当日出荷
    UV光を完全にブロックしながらも、可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。
  • ガスタイトシリンジ S.G.E

    ガスタイトシリンジ

    S.G.E
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • シリンジセット ヤヨイ化学

    シリンジセット

    ヤヨイ化学(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
    付属品ストレートノズル2本付材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン全長(mm)約131容量(mL)32タイプ中口滅菌なし胴径(Φmm)約23筒先ルアーロック先端外径(Φmm)約1.25
  • ルアーバルブ アズワン

    ルアーバルブ

    アズワン
    3,240税込3,564
    1袋(10個)
    当日出荷
    標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴムアズワン品番1-7399-01
  • 目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ 武蔵エンジニアリング

    目盛付UVブロックシリンジ PSYシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    8,998税込9,898
    1パック(50本)
    当日出荷から13日以内出荷
    液体の残量が一目で判るUV硬化型樹脂対応の目盛付シリンジ。
  • 2方コック付注射筒(実験用) ナリカ

    2方コック付注射筒(実験用)

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    容量(mL)100目盛(mL)1先端外径(Φmm)4
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)10
  • ガスタイトシリンジ ハミルトン

    ガスタイトシリンジ

    ハミルトン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
    容量(mL)2.5
  • UVブロックシリンジ 目盛付 武蔵エンジニアリング

    UVブロックシリンジ 目盛付

    武蔵エンジニアリング
    12,980税込14,278
    1パック(50本)
    当日出荷
    UVを完全にシャットアウトします。可視光領域での透過性向上で液剤残量が一目瞭然です。
    用途UV硬化型液体材料専用ポリプロピレン製容器。材質ポリプロピレン(PP)
  • オールプラスチックスディスポシリンジ ルアースリップ HENKE

    オールプラスチックスディスポシリンジ ルアースリップ

    HENKE
    8,798税込9,678
    1箱(200本)
    当日出荷
    ゴムを一切使用していないオールプラスチック製です。
    仕様※本製品は研究または実験以外の目的では使用できません。※2017/745MDR対応材質注射筒/PP(ポリプロピレン)、プランジャー・シール部/PE(ポリエチレン)容量12mLアズワン品番2-4031-13筒先横口オートクレーブの可否不可
  • 活栓コック付注射器 ケニス

    活栓コック付注射器

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)胴内径Φ22×長さ105容量(mL)30目盛(mL)1
  • 2方コック付注射筒(実験用) ナリカ

    2方コック付注射筒(実験用)

    ナリカ
    900税込990
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ アズワン

    オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ

    アズワン
    1,498税込1,648
    1パック(100本)
    当日出荷
    1本ずつブリスターパックで包装しています。シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
    仕様※EOG滅菌済材質バレル/PP、ピストン/PEタイプ梱包:ブリスターパック
  • 活栓コック付注射器 ケニス

    活栓コック付注射器

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個(50mL)ほか
    翌日出荷
    コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
    材質ポリプロピレン目盛(mL)1
ディスポシリンジ