ディスポシリンジ :「注射器 ガラス」の検索結果
ディスポシリンジとは、使い捨てのシリンジ(注射筒)のことです。ディスポはディスポーザブル、つまり使い捨てを意味し、感染予防やコスト削減に役立ちます。プラスチック製のものが一般的。実験の際には薬液や気体の吸引・注入に使います。針がなく、先端にはノズルを接続して細かい分注をしたりキャップを装着して中の薬液の漏れを防いだりすることも可能です。オールプラスチック製ならば、従来製品のようなゴムの溶け出しも気になりません。
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用可能です。ルアーロック針を使用可能です(別売(品番4-5357-11~-18):3050266・3050263・3050264・3050265・3050261・3050260・3050104・3050283)。ドイツ製シリンジ
薄層クロマトグラフィー(TLC)用のPTFEコーティングされている針です。コーティングにより、針と液体の間の表面張力を低減し、再現性のあるサンプルスポッティングに適しています。ドイツ製シリンジ
HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
『シリンジ類』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。