絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
455件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微量サンプル用ディスポシリンジ ケニス微量サンプル用ディスポシリンジケニス
5,498税込6,048
1箱(20本)
当日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
材質外筒/PP プランジャー/PE容量(mL)0.5滅菌EOG滅菌済最小目盛0.01mLオートクレーブの可否不可
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)250
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)50
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)25
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)10
TOFUTTY スターターパック ICOMESTOFUTTY スターターパックICOMES
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
初めてTofuttyをお使いいただく場合、Tofutty本体と併せて本製品(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。
用途初めてTofuttyを使用する方向けの製品です。T充電器は、Tofuttyに使用するニッケル水素充電池の充電にご使用ください。シリンジ、プランジャは液剤を充填し、Tofutty本体に取り付けてご使用ください。トラスコ品番665-7894適合機種MSIC16-02セット内容充電器1台、クリアシリンジ5本、プランジャ5個
エース O-リング #15 大阪ケミカルエース O-リング #15大阪ケミカル
10,980税込12,078
1箱(12個)
当日出荷
2方コック付注射筒(実験用) ナリカ2方コック付注射筒(実験用)ナリカ
900税込990
1個
当日出荷から3日以内出荷
ディスポシリンジ アズワンディスポシリンジアズワン
5,490税込6,039
1個
翌々日出荷
プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
容量(mL)0.5アズワン品番2-4262-01
ハミルトンガスタイトシリンジ ハミルトンハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
34,980税込38,478
1本(1本)
4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
タイプ1700/1000TLL(テフロンルアーロックタイプ)
ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用 ベテル[科学研究・開発用品]ミクシングキット トップ社製5mLシリンジ専用ベテル[科学研究・開発用品]
6,498税込7,148
1箱
翌々日出荷
トップ社製5mL汎用シリンジ(テーパーノズル)に使用できます。実験・作業時に手軽に2液混合を行いたい方。シリンジを分けたまま試験時のみ混錬したい方。二液混合タイプの接着剤や、シール剤等の実験に適しており、細長い先端だから細かい箇所への塗布も簡単です。シリンジは付属しません。特願2020-148654
仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース(94×30×10mm)6個、シリンジホルダー(78×34×38mm)3個、プランジャーホルダー(42×24×7mm)3個アズワン品番65-5532-43
マイクロシリンジ 固定タイプ ユニオンツールマイクロシリンジ 固定タイプユニオンツール
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
セプタムを破壊せず刺し通しやすい針です。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
ハミルトンマイクロシリンジ 701N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N大阪ケミカル
63,980税込70,378
1箱(6個)
10日以内出荷
仕様入数(本):6 針先:PT2 針固定タイプ 標準型 PT-2型式701N品番80366容量(μL)10針ゲージ26S
ガスタイトシリンジ 1705N PT-2 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1705N PT-2大阪ケミカル
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ型式1705NPT-2容量(μL)50針ゲージ22S
コントロール注射筒 ケニスコントロール注射筒ケニス
9,998税込10,998
1個
15日以内出荷から19日以内出荷
内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)先端ロック先形状中口
レシーバーヘッド ホース付き DESCOレシーバーヘッド ホース付きDESCO
7,298税込8,028
1箱
5日以内出荷から60日以内出荷
シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。
用途消耗品の交換に。ホース長さ(cm)90
UVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付 武蔵エンジニアリングUVブロックシリンジ Fタイプ 目盛付武蔵エンジニアリング
19,980税込21,978
1セット(50本)
12日以内出荷
UVを完全にシャットアウト。 可視光領域での透過率向上で液剤残量が一目瞭然。 抜群の流動性。 液剤の残量が一目で分かる目盛付き
容量(mL)50トラスコ品番771-4394材質ポリプロピレン全長(mm)160.8質量(g)811.3外径(Φmm)26.1常用圧力(MPa)0.5
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。
容量(μL)500
ガスタイトシリンジ ハミルトンガスタイトシリンジハミルトン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
容量(μL)10
工業用注射器 10mL VAN(翼工業)工業用注射器 10mLVAN(翼工業)
2,398税込2,638
1本
22日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)10規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
PTFEシリンジF 17mm 0.45μm 大阪ケミカルPTFEシリンジF 17mm 0.45μm大阪ケミカル
25,980税込28,578
1箱(100個)
5日以内出荷
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
18,980税込20,878
1本(1本)
翌日出荷から4日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。交換針をテフロンフェラルと共にネジ留めするタイプです。5~500μLの液体用シリンジです。セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。
長さ(mm)51タイプ700RN(互換針タイプ)
ハミルトンシリンジ用交換針 ハミルトンハミルトンシリンジ用交換針ハミルトン
16,980税込18,678
1組(6本)
4日以内出荷
タイプRN交換針入数6本
ハミルトンシリンジ ハミルトンハミルトンシリンジハミルトン
22,980税込25,278
1本(1本)
翌日出荷から120日以内出荷
微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。レオダイン社の高精密HPLCインジェクションバルブ 用のシリンジで、針が交換できる1700RNシリーズガスタイトシリン ジを改良し、規格変更して針先をPT3(90°)にしたものです。HPLCインジェクターへのサンプル 注入に適した針先です。針先が90° カットで液体の分注に効果的です。
長さ(mm)51タイプ1700RNR(交換針タイプ)
移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ0.9mm CSシリーズアズワン
3,690税込4,059
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ0.9●内径(mm):Φ0.6●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-03
移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズアズワン
3,690税込4,059
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):460●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-01
移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズ アズワン移液用カニューラ Φ1.3mm CLシリーズアズワン
4,490税込4,939
1本
当日出荷
試薬や溶媒のカニュレーション(キャニュレーション)に使用できます。
仕様●外径(mm):Φ1.3●内径(mm):Φ0.8●全長(mm):600●★入数:1本●材質:ステンレス(SUS304)●※医療用ではございません。アズワン品番4-3853-02
ミクシングキット専用ノズル X223Pシリーズ ベテル[科学研究・開発用品]ミクシングキット専用ノズル X223Pシリーズベテル[科学研究・開発用品]
6,698税込7,368
1袋(10個)ほか
7日以内出荷から13日以内出荷
トップ社製5mLシリンジ用ミクシングキットの専用ノズルです。特願2020-148654
仕様●材質:PP●セット内容:ノズル組立品+ノズルベース●サイズ:94×30×10mm
ルアーロックシリンジ SETonicルアーロックシリンジSETonic
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用可能です。ルアーロック針を使用可能です(別売(品番4-5357-11~-18):3050266・3050263・3050264・3050265・3050261・3050260・3050104・3050283)。ドイツ製シリンジ
ガスタイトシリンジ 交換タイプ SETonicガスタイトシリンジ 交換タイプSETonic
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
VANメタルピストン 1ml微量用 VAN(翼工業)VANメタルピストン 1ml微量用VAN(翼工業)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
本体が長く細いため、目盛りが見やすいです。内筒が丈夫な金属製です。0.01mL単位の細かい目盛り設定で、より正確な容量を量ることが可能です。
ガラス製気体試料採取混合容器 ジーエルサイエンスガラス製気体試料採取混合容器ジーエルサイエンス
73,980税込81,378
1本
3日以内出荷
気体採取を行う場合、従来の注射器を使う方法では、内部のガスを完全に除去することは非常に困難でした。 この器具は、プランジャーの後からもガスを導入し、シリンジ内部を洗浄して試料を採取できますので、残留ガスが混入する心配はありません。 また、混合試料を作る場合も簡単に行えるように、両端にストップバルブが取り付けてあります。
材質接ガス部:Ba、ガラス
ハミルトンマイクロシリンジ 701N PT-5 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701N PT-5大阪ケミカル
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 横穴針型 PT-5スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701N容量(μL)10針ゲージ26S
ハミルトンマイクロシリンジ 705N 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 705N大阪ケミカル
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式705N容量(μL)50針ゲージ22S
ハミルトンマイクロシリンジ 701RN 大阪ケミカルハミルトンマイクロシリンジ 701RN大阪ケミカル
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様互換針タイプスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ型式701RN容量(μL)10針ゲージ26S
カッターのみ 75mL用 大阪ケミカルカッターのみ 75mL用大阪ケミカル
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
仕様入数単位:個材質ステンレス型式PN-K08容量(mL)75品名カッターのみ対応機種PN-K02用部品
μシリンジF 疎水性PTFE 大阪ケミカルμシリンジF 疎水性PTFE大阪ケミカル
6,998税込7,698
1箱(100個)
6日以内出荷から10日以内出荷
入数100仕様入数単位:個
PTFEシリンジF 17mm 0.2μm 大阪ケミカルPTFEシリンジF 17mm 0.2μm大阪ケミカル
25,980税込28,578
1箱(100個)
5日以内出荷
テフゼルチューブ 0.75×1.59mm 大阪ケミカルテフゼルチューブ 0.75×1.59mm大阪ケミカル
14,980税込16,478
1箱(10m)
5日以内出荷
塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-083-10耐圧(MPa)11.7内径(mm)0.75
ガスタイトシリンジ 1725LTN PT-2 大阪ケミカルガスタイトシリンジ 1725LTN PT-2大阪ケミカル
17,980税込19,778
1本
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ型式1725LTNPT-2容量(μL)250針ゲージ22S
ディスポシリンジ