絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
455件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き S.G.EGCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付きS.G.E
29,980税込32,978
1本
48日以内出荷
オートサンプラー用シリンジアジレント社用Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
コンビニチップ 12.5ml 個装滅菌 07-052-8100シリーズ nerbeplusコンビニチップ 12.5ml 個装滅菌 07-052-8100シリーズnerbeplus
159,800税込175,780
1セット(4個×100本)
4日以内出荷
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
仕様●G線滅菌・個別包装●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:125.7mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:250μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:500μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:750μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:1000μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:1250μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.5●再現性(%):<0.6~<0.3アズワン品番65-3755-35
コンビニチップ 5.0ml 07-042-0100シリーズ nerbeplusコンビニチップ 5.0ml 07-042-0100シリーズnerbeplus
169,800税込186,780
1セット(4個×100本)
7日以内出荷
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
仕様●未滅菌●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:126.1mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:100μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:200μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:300μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:400μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:500μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.5●再現性(%):<0.6~<0.3アズワン品番65-3755-29
コンビニチップ 2.5ml 個装滅菌 07-032-8100シリーズ nerbeplusコンビニチップ 2.5ml 個装滅菌 07-032-8100シリーズnerbeplus
169,800税込186,780
1セット(4個×100本)
93日以内出荷
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
仕様●G線滅菌・個別包装●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:107.0mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:50μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:100μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:150μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:200μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:250μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.7●再現性(%):<0.8~<0.3アズワン品番65-3755-27
コンビニチップ 2.5ml 07-032-0100シリーズ nerbeplusコンビニチップ 2.5ml 07-032-0100シリーズnerbeplus
169,800税込186,780
1セット(4個×100本)
4日以内出荷
eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。
仕様●未滅菌●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:107.0mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:50μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:100μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:150μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:200μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:250μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.7●再現性(%):<0.8~<0.3アズワン品番65-3755-25
褐色硝子注射筒 VAN(翼工業)褐色硝子注射筒VAN(翼工業)
5,698税込6,268
1本
24日以内出荷から25日以内出荷
光に弱い液体や分析用に適した遮光タイプのガラス注射器です。
ルアーシリンジ SETonicルアーシリンジSETonic
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
針の着脱が容易なため、頻繁に針を交換する必要がある実験に適しています。ドイツ製シリンジ
TLCシリンジ 交換タイプ SETonicTLCシリンジ 交換タイプSETonic
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
薄層クロマトグラフィー(TLC)用のPTFEコーティングされている針です。コーティングにより、針と液体の間の表面張力を低減し、再現性のあるサンプルスポッティングに適しています。ドイツ製シリンジ
HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)固定タイプ SETonicHPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)固定タイプSETonic
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷
HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
HPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)交換タイプ SETonicHPLC用シリンジ(レオダイン・バルコ)交換タイプSETonic
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
ZDVシリンジ 交換タイプ SETonicZDVシリンジ 交換タイプSETonic
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
プランジャーが針の先まで届いており、試薬を残らず押し出せるためデッドボリュームがない針です。ドイツ製シリンジ
ガスタイトシリンジ 固定タイプ SETonicガスタイトシリンジ 固定タイプSETonic
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
ガスタイトシリンジ(バルブ付)ルアーロック針用バルブ付 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ(バルブ付)ルアーロック針用バルブ付 検量証明書付きS.G.E
46,980税込51,678
1本
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E
36,980税込40,678
1本
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
ジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付き S.G.Eジャンボシリンジ 交換ルアーロック 検量証明書付きS.G.E
159,800税込175,780
1箱(1個)
48日以内出荷
大容量ガスの保管また分注用に設計されたシリンジ。極めて頑丈なアクリルバレル。標準物質の添加や試料の取り出しに便利なセプタムポートをセカンドポートして装備。プランジャーステムは輸送と保管の際には取り外しが可能です。排気ガスやエアーのサンプリングに最適で、レスピレーターとスパイロメーターのような医療機器の校正にも使用できます。様々なフィッティングへの互換性:7/16"UNEF接続で各種ルアーロックフィッティングやルアーロックが使用できるように設計されています。各種SGEルアーロック針を使用できます。
ガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E
36,980税込40,678
1本
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガスタイトシリンジ 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ 検量証明書付きS.G.E
33,980税込37,378
1本
33日以内出荷から48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ 固定ルアーチップ 検量証明書付きS.G.E
35,980税込39,578
1本
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
ガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付き S.G.Eガイドプランジャーシリンジ 検量証明書付きS.G.E
39,980税込43,978
1本
48日以内出荷
ガイドプランジャーシリンジはバレル内のプランジャー径が太く、プランジャーの折れ曲がりを防ぎます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1アズワン品番65-3694-65
ガスタイトシリンジ(バルブ付)交換針型付プッシュプルバルブ付き 検量証明書付き S.G.Eガスタイトシリンジ(バルブ付)交換針型付プッシュプルバルブ付き 検量証明書付きS.G.E
46,980税込51,678
1本
48日以内出荷
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。交換針タイプのため、針を交換できます。
SuperFlexシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.ESuperFlexシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E
36,980税込40,678
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。SuperFlexシリンジのチタン-ニッケル合金プランジャーは曲がりに対して優れた柔軟性を持っています。プランジャーを保護するためのスリーブ(プランジャープロテクション)が付いています。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:コーン プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:26 針外径(mm):0.47 針内径(mm):0.11 入数:1 SuperFlex(チタン-ニッケル合金プランジャー) プランジャープロテクションアズワン品番65-3694-61
ナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.Eナノボリュームシリンジ 0.5μL プランジャーインニードル 検量証明書付きS.G.E
45,980税込50,578
1本
48日以内出荷から63日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
GCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付き S.G.EGCオートサンプラーシリンジ 検量証明書付きS.G.E
34,980税込38,478
1本
48日以内出荷
オートサンプラー用シリンジアジレント社用Agilent 7673,7363,7693A,7650A,6850ALSに対応
LCシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.ELCシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E
34,980税込38,478
1本
48日以内出荷
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
仕様容量:250μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.37 入数:1アズワン品番65-3695-24
LCシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.ELCシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E
36,980税込40,678
1本
48日以内出荷
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
ナノボリュームシリンジ 5μL プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.Eナノボリュームシリンジ 5μL プランジャーインニードル 検量証明書付きS.G.E
43,980税込48,378
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
ナノボリュームシリンジ(RAX付)5μL RAX プランジャーインニードル 検量証明書付き S.G.Eナノボリュームシリンジ(RAX付)5μL RAX プランジャーインニードル 検量証明書付きS.G.E
51,980税込57,178
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±2%以内です。針中のプランジャーは針の先端まで到達し、デッドボリュームゼロで使用できます。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。ナノボリュームキャピラリークロマトグラフィー注入や小容量での正確な調整に最適です。
LCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付き S.G.ELCシリンジ 10μL 10F-LC-GT 固定針型 検量証明書付きS.G.E
34,980税込38,478
1本
48日以内出荷
レオダインなどのHPLC注入口に適しています。針先がLCチップ(90°カットに研磨されています)針先形状がLC形状で、針長さ51mmのため、LCバルブを傷めないデザインです。LC形状は液体のピペッティング操作にも適しています。
仕様容量:10μL タイプ:固定針型 針先形状:LC プランジャー:PTFE 吐出精度:±1% 針長さ(mm):2"=51mm 針ゲージ:22 針外径(mm):0.028"=0.71mm 針内径(mm):0.17 入数:1アズワン品番65-3695-28
マイクロシリンジ 交換タイプ ユニオンツールマイクロシリンジ 交換タイプユニオンツール
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
セプタムを破壊せず刺し通しやすい針です。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
プランジャーガイド付きシリンジ 交換タイプ ユニオンツールプランジャーガイド付きシリンジ 交換タイプユニオンツール
19,880税込21,868
1本
翌々日出荷
プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いているため、プランジャーが曲がるリスクが低減できます。ドイツ製シリンジ
マイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付き S.G.Eマイクロシリンジ 交換針型 検量証明書付きS.G.E
36,980税込40,678
1本
48日以内出荷から63日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
マイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付き S.G.Eマイクロシリンジ 固定針型 検量証明書付きS.G.E
35,980税込39,578
1本
48日以内出荷
気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
仕様容量:500uL 最小目盛:10uL タイプ:固定針型 針先形状:べベル プランジャー:金属プランジャー 吐出精度:±1% 針長さ(mm):50 針ゲージ:25 針外径(mm):0.5 針内径(mm):0.2 入数:1アズワン品番65-3694-11
超微量サンプル用シリンジ ケニス超微量サンプル用シリンジケニス
21,980税込24,178
1本
30日以内出荷
先端がロック形状になったマイクロシリンジです。
先端形状ロック
シリンジ10mL用分配管 TGK(東京硝子器械)シリンジ10mL用分配管TGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1本
6日以内出荷
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE容量(mL)10
8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)8連シリンジインジェクターTGK(東京硝子器械)
109,800税込120,780
1組
48日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
マイクロシリンジ 7105KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7105KHCH PT-3大阪ケミカル
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7105KHCH容量(μL)5.0針ゲージ24
マイクロシリンジ 7102KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7102KHCH PT-3大阪ケミカル
95,980税込105,578
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7102KHCH容量(μL)2.0針ゲージ23
マイクロシリンジ 7002KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7002KHCH PT-3大阪ケミカル
99,980税込109,978
1本
14日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7002KHCH容量(μL)2.0針ゲージ25
マイクロシリンジ 7101KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7101KHCH PT-3大阪ケミカル
95,980税込105,578
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7101KHCH容量(μL)1.0針ゲージ22S
マイクロシリンジ 7001KHCH PT-3 大阪ケミカルマイクロシリンジ 7001KHCH PT-3大阪ケミカル
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
7000KHシリーズ。 試料はすべて針の中に含まれ、タングステンワイヤーが針の先端まで通ります。
仕様チャニーアダプター付き、針先:90度型式7001KHCH容量(μL)1.0針ゲージ25S
ディスポシリンジ