ディスポシリンジ :「注射器 ガラス」の検索結果

ディスポシリンジとは、使い捨てのシリンジ(注射筒)のことです。ディスポはディスポーザブル、つまり使い捨てを意味し、感染予防やコスト削減に役立ちます。プラスチック製のものが一般的。実験の際には薬液や気体の吸引・注入に使います。針がなく、先端にはノズルを接続して細かい分注をしたりキャップを装着して中の薬液の漏れを防いだりすることも可能です。オールプラスチック製ならば、従来製品のようなゴムの溶け出しも気になりません。
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。 扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。 見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス 目盛青色
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロック式は注射針を差し込むと針を固定でき、高圧注射時の針の脱落を防ぎます。
形状中口 タイプロックタイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光に弱い液体や分析用に適した遮光タイプのガラス注射器です。
1本
5,698 税込6,268
24日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)8100用シリンジ
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。 滅菌なし
1箱(50本)ほか
15,840 税込17,424
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリンジ NS
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
1箱(25本)ほか
11,880 税込13,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mL
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100 規格中口ロック先 先端形状ロック 筒先中口
1本
7,990 税込8,789
17日以内出荷

ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き
1組
107,000 税込117,700
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリンジ10mL用分配管
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE 容量(mL)10
1本
14,900 税込16,390
6日以内出荷

シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ 動画あり
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。 筒先ルアースリップ 滅菌済み 滅菌方法EOG 先端外径(Φmm)約4.2 材質PP(ポリプロピレン) 口径(Φ)約3.96 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

96穴マイクロプレートの穴8ヶ所に同時に分注ができ、大幅な省力化ができます。針ガイドが装着されているので、均一に分注することができます。
付属品MS-INJ8010・MS-INJ8025/専用シリンジ8本 材質(シリンダー本体)硼珪酸ガラス
1個
8,398 税込9,238
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ) 先端ロック先 形状中口
1個
9,698 税込10,668
15日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針の着脱が容易なため、頻繁に針を交換する必要がある実験に適しています。ドイツ製シリンジ
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶媒、ビスコース紡糸液、または汚染水に使用 他のシリンジフィルターのプレフィルターとしての使用に適しています。 溶出試験および一般的なろ過に最適です。
仕様入数単位:箱 メンブレンガラス繊維 入数100入
1箱(100個)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用可能です。ルアーロック針を使用可能です(別売(品番4-5357-11~-18):3050266・3050263・3050264・3050265・3050261・3050260・3050104・3050283)。ドイツ製シリンジ
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)ガスタイトシリンジ
容量(μL)100 仕様【デッドボリューム】1.678μL 材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス 精度【容量・再現】±1% 最小目盛(μL)2 アズワン品番2-9747-04
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

プランジャーが針の先まで届いており、試薬を残らず押し出せるためデッドボリュームがない針です。ドイツ製シリンジ
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式705NCH 容量(μL)50 針ゲージ22S
1本
69,980 税込76,978
6日以内出荷

仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式701NWG 容量(μL)10 針ゲージ26S
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

伊藤製作所(シリンジ)8連シリンジインジェクター
96穴マイクロプレートの穴8ヶ所に同時に分注ができ、大幅な省力化ができます。針ガイドが装着されているので、均一に分注することができます。
付属品MS-INJ8010・MS-INJ8025/専用シリンジ8本 材質(シリンダー本体)硼珪酸ガラス
1台
109,800 税込120,780
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄層クロマトグラフィー(TLC)用のPTFEコーティングされている針です。コーティングにより、針と液体の間の表面張力を低減し、再現性のあるサンプルスポッティングに適しています。ドイツ製シリンジ
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式710NCH 容量(μL)100 針ゲージ22S
1本
53,980 税込59,378
6日以内出荷

セプタムを破壊せず刺し通しやすい針です。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様針固定タイプ チャニーアダプター付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式701NCH 容量(μL)10 針ゲージ26S
1本
63,980 税込70,378
6日以内出荷

仕様針固定タイプ ガイド付きスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式702NWG 容量(μL)25 針ゲージ22S
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

セプタムを破壊せず刺し通しやすい針です。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式750N 容量(μL)500 針ゲージ22
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷

PTFEのプランジャーチップが付いているため、液体・気体の両方に使用できます。目盛が茶色で読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式710N 容量(μL)100 針ゲージ22S
1本
22,980 税込25,278
3日以内出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式701N 容量(μL)10 針ゲージ26S
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

伊藤製作所(粉砕機)小容量ガスタイトシリンジ
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス 精度【容量・再現】±1%
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伊藤製作所(粉砕機)小容量ガスタイトシリンジ
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス 精度【容量・再現】±1%
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HPLCサンプルインジェクター(レオダイン・バルコ)専用の針が使用されています。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式725N 容量(μL)250 針ゲージ22S
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式702N 容量(μL)25 針ゲージ22S
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様互換針タイプスタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式701RN 容量(μL)10 針ゲージ26S
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

伊藤製作所(シリンジ)UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ
接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精度誤差:±1%以内 再現精度:±1%以内 800シリーズ(ハンドル付き)、900シリーズもあります。
仕様針固定タイプ 標準型 PT-2スタンダードタイプのシリンジで±1%以内の精度が得られます。針先PT2:22°カットPT3:90°カットPT5:横穴タイプN:固定針タイプRN:交換針タイプ(ねじ込み式)LT:交換針タイプ(すりガラス式)SNR:レオダインインジェクター用固定針タイプ 型式705N 容量(μL)50 針ゲージ22S
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

プランジャーの保護を兼ねたハンドルが付いているため、プランジャーが曲がるリスクが低減できます。ドイツ製シリンジ
1本
19,880 税込21,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)