シリンジポンプ :「流量表示器」の検索結果
シリンジ1本の注入専用モデルです。
シリンジ直径と流量・流速を設定するだけで、簡単に使えます。
最後に使った設定が記憶されるので、2回目以降はすぐに使用できます。
バックライトが点灯し、明るく見やすく表示されます。
シリンジをセットすると、自動で任意の流量に設定されます。
最後にセットアップされた設定を記憶しています。
仕様【駆動力】9kg、【駆動速度】最小:0.10583μm/分・最大:12700μm/分、【流速】最小:0.1μL/時・最大:127mL/時
寸法(mm)230×152×130
質量(kg)2
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
精度±<1%
再現性±<0.1%
運転モード注入のみ
シリンジ取付数(本)1
適合シリンジ10μL~60mL
1個
¥349,800
税込¥384,780
40日以内出荷
『シリンジ類』には他にこんなカテゴリがあります
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。