シリンジポンプ :「注射器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。
大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。
使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
寸法(mm)240×195×125
電源(V)AC100(50/60Hz)
精度±<0.35%
適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
『シリンジ類』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。