6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
1個
146,000 税込160,600
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 保証期間3年 設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min 適合シリンジ10μL~10mL スピードレンジ(mm/min)0.001~9
1個
259,000 税込284,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライブ部のみをチャンバー等の中に設置し、外からリモートコントロールできます。 流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。 スタンドへの固定が可能です。
仕様ドライブ部、(シリンジ掛数)1本 寸法(mm)171×45×83 質量(kg)0.7 モーター小型ステッピングモーター アズワン品番1-7608-33 適合シリンジ10μL~5mL
1個
108,000 税込118,800
当日出荷

流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL 仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min 材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz モーター小型ステッピングモーター 機能注入動作一時停止機能付き 流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
1個
147,000 税込161,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 流量(mL/h)0.1~300 保証期間3年 最大ストローク(mm)90 スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)