シリンジポンプ :「表示 電源 安全」の検索結果
主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品ACアダプタ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)1.5
流量(mL/h)0.1~300
保証期間3年
最大ストローク(mm)90
スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。
設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)
付属品ACアダプタ
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示
電源コード(m)1.5
保証期間3年
設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min
適合シリンジ10μL~10mL
スピードレンジ(mm/min)0.001~9
『シリンジ類』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。