2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。 リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで 付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト 寸法(mm)115×50×35 質量(kg)0.3 電源(V)AC100(50/60Hz) アズワン品番1-7608-31 適合シリンジ- スピードレンジ(mm/min)0.006~6 注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
1個
85,900 税込94,490
当日出荷

流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL 仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min 材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz モーター小型ステッピングモーター 機能注入動作一時停止機能付き 流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
1個
147,000 税込161,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)