「容量(mL)」から絞り込む
ヒュージョンタッチ100XTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。
注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。
使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。
ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。
マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
タイプシリンジポンプディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル運転モード注入のみプログラム機能搭載(最大99Steps)最大流量6964349μL/時使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)寸法(cm)W24×D19.5×H12.5質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±容量(mL)0.5μL~60
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
ページ: 1/ 3
電動ピペッターMMK SCIENTIFIC税込¥34,078¥30,980
ピペットポンプMMK SCIENTIFIC税込¥1,066~¥969~
スポイトサンプラテック税込¥15,378~¥13,980~
スポイトサンプラテック税込¥2,638~¥2,398~