消火器・消火バケツは、災害時に備えて緊急目的で使用する防災商品。消化器は火災の初期段階で、消火に使用される設備であり、消化バケツは消火用の水を入れるバケツです。消化器では、軽いアルミ製容器のものに人気があります。鉄製の従来品と比較すると、約20%軽く、操作性も向上。業務用の着圧式タイプは長期間にわたり安全な蓄圧式であり、温度変化に強いため寒冷地でも安全に使用できます。消化バケツは、消化器同様、目立つように色は赤、白字で「消火用」と大きな文字が描いてあり、材質は、スチール、鉄、ポリエチレン樹脂などです。
商品豆知識
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。
種類スタンド型
材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP
幅(mm)250
高さ(mm)770
質量(g)375
奥行(mm)220
適合サイズ(Φmm)180
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。
水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。
容量(L)8
材質ブリキ
高さ(mm)200
質量(g)620
口径(Φmm)290
底径(Φmm)177
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
組み立て簡単!
軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。
スタイリッシュで場所取らず。
選択に困らない10型・20型兼用。
高級感溢れるアルミ製パイプ。
水が溜まらない形状の受け皿。
変形しにくい表示プレート。
各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790
幅(mm)210
奥行(mm)220
入数1台単品
種類スタンド型
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台
トラスコ品番434-6382
幅(mm)250
高さ(mm)845
奥行(mm)215
1台
¥639
税込¥703
当日出荷
スチール製の頑丈な消火器置場です。
複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。
消火器1台の収納が可能。
組立不要で買ってすぐ使えます。
下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
用途消火器置きとして。
材質鉄
寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)約175×155
収納本数(本)1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×200
質量(kg/個)1.57
1箱(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。
小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。
消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える
適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災
材質消火薬剤:強化液
質量(g)610
使用温度範囲(℃)0~40
規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会)
番号届け出番号(型式番号):A021507101B
寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227
ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス
使用期間(年)標準:製造年月より3年
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約28秒
放射距離3~5m
薬剤量(g)消火:480
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
対候性に優れたステンレス製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)ステンレス
種類ボックス型
奥行(mm)170
本体厚さ(mm)0.6
色(本体)赤
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。
内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約70mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質鉄
収納本数(本)1
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
業界初のエコマーク認定消火器設置台。
グリーン購入法に合致する最適商品。
機能美に溢れたプロダクトデザインを採用。
表示板は点字付
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
寸法(mm)(使用法表示板)250×215
全高(mm)716
受台寸法(mm)W205×D219×H57
エコマーク認定番号7118041
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
鉄(スチール)製10型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)鉄
種類ボックス型
奥行(mm)170
本体厚さ(mm)0.6
色(本体)赤
屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型
材質スチール
色赤
板厚(mm)0.6
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別加圧式
設計標準使用期限10年
飲料水保存タンクも兼ねた簡易消火具です。
材質ABS樹脂
本体質量(kg)1.3
こんなお得な商品も!

スタンド 消火器設置用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
どこでも簡単に設置できます、再生プラスチックを利用したECOスタンドです。
種類スタンド型
適合20型までの消火器
幅(mm)210
高さ(mm)785
奥行(mm)215
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号07 118 027
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。
材質鉄製
幅(mm)49、受け口:29
高さ(mm)71
穴ピッチ(mm)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ
セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO
種別蓄圧式
材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂)
寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127
色設置台:白(ホワイト)
型10型
タイプシグナルスタンドエコ
種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
エコマーク認定認定
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3.0
エコマーク認定番号14 127 002
1セット
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。
型10
種類薬剤/粉末ABC
薬剤量(kg)粉末(ABC)3
種別蓄圧式
放射時間約14秒
放射距離3~6m
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C
質量(kg)約3.9
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
関連資料(0.08MB)
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
取扱説明書取扱説明書(0.36MB)
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台
材質樹脂製
幅(mm)210
高さ(mm)700
種類スタンド型
奥行(mm)215
寸法(幅W×高さH)(mm)設置版:250×215
適合範囲(mm)Φ180
1台
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

消火器ボックス
モノタロウ
¥3,898
税込¥4,288
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。
材質スチール
色赤塗装
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型10型
薬剤量(kg)3.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番859-4417
質量(kg)約4.8
高さ(mm)約467
奥行(mm)約128
全幅(mm)約200
エコマーク認定認定
型式承認番号消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
放射距離4~8m
使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能
薬剤量(kg)1
放射時間約12
放射距離3~6m
種別蓄圧式
質量(kg)約2.4
型3型
タイプ蓄圧式(住宅用)
種類薬剤/粉末ABC
奥行(mm)約110
全幅(mm)約135
全高(mm)約375
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。
赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。
10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として
材質ポリプロピレン
幅(mm)280
高さ(mm)620
質量(g)約500
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式メスから小さいサイズの町野式オスへ変換します。
材質アルミ製
銘板をキズつけない消火器ブラケットは、地面に直接触れないことで消火器の耐久性が向上します。消火器の設置場所がよくわかり、工場、マンション、集会所などにおすすめです。
型式バンド式
消防用のノズル(管鎗)用の先端噴霧ノズルです。
直射・噴霧・停止の3段切り替え型です。
噴霧角度は0~120°で、完全な均一状(フルコーン)になります。
材質外部品:ゴム製
材質(本体)アルミ製
被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。
材質グラスファイバー
こんなお得な商品も!

消火器保護カバー
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)280×620
本体質量(g)約500
対候性に優れたステンレス製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)ステンレス
種類ボックス型
奥行(mm)210
本体厚さ(mm)0.6
色(本体)赤
鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
種類ボックス型
色(本体)赤
幅(mm)230
奥行(mm)145
本体厚さ(mm)0.6
材質(本体)鉄
災害時には身体を守る防災頭巾として使えます!
アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。
また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。
キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。
グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)
色(パッケージ)赤、(ブランケット)白
質量(g)700
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。